Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set Up-Down Wandleuchte MODENA, Bewegungsmelder, galv. Stahl, GU10, H: 20cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set Up-Down Wandleuchte MODENA, Bewegungsmelder, galv. Stahl, GU10, H: 20cm
2er-Set Up-Down Wandleuchte MODENA, Bewegungsmelder, galv. Stahl, GU10, H: 20cm
2er-Set Up-Down Wandleuchte MODENA, Bewegungsmelder, galv. Stahl, GU10, H: 20cm
2er-Set Up-Down Wandleuchte MODENA, Bewegungsmelder, galv. Stahl, GU10, H: 20cm
2er-Set Up-Down Wandleuchte MODENA, Bewegungsmelder, galv. Stahl, GU10, H: 20cm
2er-Set Up-Down Wandleuchte MODENA, Bewegungsmelder, galv. Stahl, GU10, H: 20cm
2er-Set Up-Down Wandleuchte MODENA, Bewegungsmelder, galv. Stahl, GU10, H: 20cm
Artikel-Nr.:
     1609-7542-320-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7542-320-2
EAN/GTIN:
     4260380827017
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

2er-Set Up-Down Wandleuchte MODENA, Bewegungsmelder, galv. Stahl, GU10, H: 20cm

2er-Set Wandleuchten MODENA aus welche durch das eindrucksvolles Design ein absolutes Highlight sind.

Diese exklusive Wandleuchte passt sich durch ihr ausdrucksvolles Design fast jedem Bereich an. Ob im Außenbereich an Hauseingang, der Terrasse oder im Innenbereich im Treppenhaus oder Wohnraum.

Durch den Bewegungsmelder mit einem Erfassungsbereich von 8 Metern haben Sie empfangen Sie Ihre Familie und Freunde nicht mehr im Dunklen.

Beleuchten Sie Ihre Wand oder das Treppenhaus mit der up/down Lichtbündelung und erhalten Sie einen schönen Effekt und tolle Beleuchtung.

Dank IP44 ist die Wandleuchte sowohl für den Innenbereich wie auch den Außenbereich geeignet.

* Konstsmide Serie MODENA
* 2er-Set Wandleuchten mit doppeltem Lichtkegel und Bewegungsmelder
* Material: galvanisierter Stahl, klares Glas
* 50 Hz, 230-240 Volt
* Maße B/T/H ca.: 6,5 x 11 x 20 cm
* Erfassungsbereich 8m / 140°
* Leuchtdauer: 60 Sekunden
* IP44
* Inkl. Montagematerial
* Die Leuchte ist geeignet für 2 x GU10 Leuchtmittel max. 35 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 20 cm, Breite: 6,5 cm, Tiefe: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x GU10 / max. 35 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 140 ° / Reichweite 8 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
60 Sekunden
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, anbauleuchte, anbauleuchte gu10, 7542-320, Konstsmide, Wandleuchte, Wandlampe, Aussenwandleuchte, Wandbeleuchtung, Wandleuchter, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Flur, Diele, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 91,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,47*
€ 138,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,77*
€ 137,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,43*
€ 130,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,45*
€ 124,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,41*
€ 108,78
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7511-320
ab € 24,82*
Ähnlich
Konstsmide
7512-320
ab € 39,40*
Ähnlich
Konstsmide
7542-320
ab € 37,63*
Ähnlich
Konstsmide
7571-000
ab € 24,97*
Ähnlich
Konstsmide
7572-000
ab € 19,20*
Ähnlich
Konstsmide
7571-750-2
ab € 42,11*
Ähnlich
Konstsmide
7512-250-2
ab € 58,74*
Ähnlich
Konstsmide
7571-000-2
ab € 61,31*
Ähnlich
Konstsmide
7572-000-2
ab € 49,47*
Ähnlich
Konstsmide
7512-320-2
ab € 95,37*
Ähnlich
Konstsmide
7511-320-2
ab € 61,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.