Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte VERSO 4-flammig Silber matt, Breite 87cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte VERSO 4-flammig Silber matt, Breite 87cm
LED Pendelleuchte VERSO 4-flammig Silber matt, Breite 87cm
LED Pendelleuchte VERSO 4-flammig Silber matt, Breite 87cm
LED Pendelleuchte VERSO 4-flammig Silber matt, Breite 87cm
LED Pendelleuchte VERSO 4-flammig Silber matt, Breite 87cm
LED Pendelleuchte VERSO 4-flammig Silber matt, Breite 87cm
LED Pendelleuchte VERSO 4-flammig Silber matt, Breite 87cm
Artikel-Nr.:
     1609-734504640000
Hersteller:
     Wofi Leuchten
Herst.-Nr.:
     734504640000
EAN/GTIN:
     4003474286440
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte VERSO 4-flammig Silber matt, Breite 87cm

LED Balken Pendelleuchte in Silber matt, 4-flammig

Dezentes Design in zeitlosen Farbe bringt Eleganz in Ihre Räume.
Diese geradlinige Pendelleuchte sorgt mit ihren 4 LED Elementen für eine angenehme Lichtverteilung und fügt sich nahtlos in vorhandene Wohnkonzepte ein.

Mit einer Abhängung von 150cm und einer Breite von 87cm punktet die Hängelampe optisch und mit ihren vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

In der vielseitigen Farbe Silber matt lässt sich das Pendel gut über dem Esstisch in Esszimmer und Küche, dem Couchtisch im Wohnzimmer oder auch über dem Schreibtisch im Büro platzieren.

Die Pendelleuchte ist mit vier fest verbauten LED Modulen mit einer Leistung von je 4 Watt, 300 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß) ausgestattet.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 87 cm, Tiefe: 8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (4 x 4 Watt)
Lichtstärke:
4 x 300 Lumen = 1200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,55 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, LED, Balken, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängend, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Kücheninsel, Kochinsel, Küchentheke, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Couchtisch, Büro, Schreibtisch, fürs, über, lineare, schmale, moderne, minimalistische, Beleuchtung, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,39*
€ 64,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,15*
€ 63,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,08*
€ 59,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,43*
€ 56,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,27*
€ 55,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,07*
€ 46,49
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
379190707
ab € 125,01*
Ähnlich
Wofi Leuchten
7162.03.76.0000
ab € 86,90*
Ähnlich
Fischer & Honsel
69540
ab € 148,79*
Ähnlich
TRIO Leuchten
S936610107
ab € 190,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.