Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wegeleuchte
>
Artikel
2er-Set weiße Wegeleuchten FIRENZE, E27, Aluminium, inkl. Pfahl und Fundament
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-7215-250-2
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7215-250-2
EAN/GTIN:
4260380829615
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
2er-Set weiße Wegeleuchten FIRENZE, E27, Aluminium, inkl. Pfahl und Fundament
2er-Set weiße Wegeleuchten im klassischen Stil einer Straßenlaterne der Serie FIRENZE aus dem Hause Konstsmide.
Mit einer Höhe von ca. 120 cm und einem Durchmesser von ca. 23 cm sind diese Standleuchten die optimale Beleuchtung für Ihre Einfahrt, an Treppen, den Garten oder für die Terrasse und bieten eine einwandfreie Ausleuchtung.
Die Wegeleuchten bestehen aus weiß lackiertem Aluminium und klarem Glas. Sie werden inkl. Pfahl und Befestigungsstange für Fundament geliefert. Der Standfuß hat einen Durchmesser von ca. 24,5 cm.
Die E27-Fassung nimmt Leuchtmittel bis 100 Watt auf, welche nicht mitgeliefert werden.
Bei Bedarf und Einsatz eines geeigneten, dimmbaren Leuchtmittels können Sie diese Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen.
Die passenden Wandleuchten mit und ohne Bewegungsmelder, sowie Sockelleuchten und Standleuchten der Serie Firenze, jeweils in der Farbe weiß, grün und schwarz finden Sie ebenfalls in unserem Shop.
* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 100 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 120 cm, Durchmesser: 23 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 100 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP43
Gewicht:
3,55 kg
... >
Wegebeleuchtung
>
Wegeleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
pfeilerleuchte
,
7215-250
,
Gartenleuchte
,
Standleuchte
,
Außenstandleuchte
,
Stehleuchte
,
Außenstehleuchte
,
Terrassenleuchte
,
Gartenlampe
,
Mastleuchte
,
Mastlampe
,
Einfahrtbeleuchtung
,
Straßenlampe
,
Straßenlaterne
,
Terrassenlicht
,
Gartenbeleuchtung
,
Gartenlicht
,
Wegbeleuchtung
,
Konstsmide
,
Laterne
,
Treppenbeleuchtung
,
Treppenleuchte
,
Terrassenbeleuchtung
,
Outdoorbereich
,
Indoorbereich
,
Outdoor-Bereich
,
Indoor-Bereich
,
E27-Sockel
,
E27-Fassung
,
Aussenstandleuchte
,
Aussenstehleuchte
,
Firenze
,
Pathway Light
,
2er-Set
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 220,28*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 176,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 220,28*
€ 262,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 217,44*
€ 258,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 202,53*
€ 241,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 196,33*
€ 233,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 176,27*
€ 209,76
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7212-250 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Konstsmide
7212-250
€ 31,86*
Ähnlich
Konstsmide 7213-250 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Konstsmide
7213-250
€ 31,86*
Ähnlich
Konstsmide 7214-250 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung Weiß
Konstsmide
7214-250
€ 31,86*
Ähnlich
Konstsmide 7215-250 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung Weiß
Konstsmide
7215-250
€ 103,12*
Ähnlich
Konstsmide 7229-250 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Konstsmide
7229-250
€ 33,11*
Ähnlich
Konstsmide 7230-250 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Konstsmide
7230-250
€ 54,99*
Ähnlich
Konstsmide 7231-250 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Konstsmide
7231-250
€ 20,61*
Ähnlich
Konstsmide 7232-250 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Konstsmide
7232-250
€ 24,36*
Ähnlich
Konstsmide 7236-250 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Konstsmide
7236-250
€ 51,86*
Ähnlich
2er-Set hängende Wandleuchten FIRENZE, E27, Aluminium weiß
Konstsmide
7231-250-2
€ 68,02*
Ähnlich
2er-Set stehende Wandleuchten FIRENZE, E27, Aluminium weiß, Höhe 36 cm
Konstsmide
7232-250-2
€ 63,77*
Ähnlich
2er-Set Wandleuchten FIRENZE mit Bewegungsmelder E27, Aluminium weiß, Höhe 48 cm
Konstsmide
7236-250-2
€ 140,83*
Ähnlich
2er-Set Wandleuchten FIRENZE, sechsstrebig, E27, Aluminium weiß
Konstsmide
7212-250-2
€ 85,29*
Ähnlich
2er-Set Wandleuchten FIRENZE, sechsstrebig, E27, Aluminium weiß, stehend
Konstsmide
7213-250-2
€ 85,65*
Ähnlich
2er-Set weiße Sockelleuchten FIRENZE, E27, Aluminium, Höhe 55 cm
Konstsmide
7214-250-2
€ 85,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.