Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte FIRENZE, vierstrebig, E27, Aluminium grün, Höhe 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandleuchte FIRENZE, vierstrebig, E27, Aluminium grün, Höhe 45 cm
Wandleuchte FIRENZE, vierstrebig, E27, Aluminium grün, Höhe 45 cm
Wandleuchte FIRENZE, vierstrebig, E27, Aluminium grün, Höhe 45 cm
Wandleuchte FIRENZE, vierstrebig, E27, Aluminium grün, Höhe 45 cm
Wandleuchte FIRENZE, vierstrebig, E27, Aluminium grün, Höhe 45 cm
Artikel-Nr.:
     1609-7212-600
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7212-600
EAN/GTIN:
     7318307212600
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte FIRENZE, vierstrebig, E27, Aluminium grün, Höhe 45 cm

Hängende Wandleuchte FIRENZE im klassischen Stil.

Die Wandleuchte besteht aus grün lackiertem Aluminium und klarem Glas.

Mit einer Höhe von ca. 45cm und einer Tiefe von 30 cm ist diese Wandlaterne ideal für den Eingangsbereich, die Einfahrt oder die Terrasse und bietet eine optimale Ausleuchtung.

Die E27-Fassung nimmt Glüh- oder Energiesparleuchtmittel bis 60 Watt auf, welche nicht mitgeliefert werden.

* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 60 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Grün - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 45 cm, Breite: 23,5 cm, Tiefe: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 100 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP43
Gewicht:
1,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte e27, anbauleuchte, konstsmide außenwandleuchte, 7212-600, Konstsmide, Wandleuchte, Wandlampe, Wandbeleuchtung, Wandleuchter, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Flur, Diele, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Hauswandbeleuchtung, Wohnraumbeleuchtung, Outdoorbereich, Indoorbereich, Outdoor-Bereich, Indoor-Bereich, E27-Sockel, E27-Fassung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 29,36*
€ 29,36*
€ 8,50*
ab € 26,59*
€ 37,48*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 37,41*
€ 51,65*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7214-600
ab € 26,50*
Ähnlich
Konstsmide
7215-600
ab € 73,08*
Ähnlich
Konstsmide
7217-600
ab € 215,32*
Ähnlich
Konstsmide
7233-600
ab € 115,24*
Ähnlich
Konstsmide
7234-600
ab € 175,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.