Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set LED Solar Outdoor Tischleuchten Weiß, Höhe 36cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set LED Solar Outdoor Tischleuchten Weiß, Höhe 36cm
2er Set LED Solar Outdoor Tischleuchten Weiß, Höhe 36cm
2er Set LED Solar Outdoor Tischleuchten Weiß, Höhe 36cm
2er Set LED Solar Outdoor Tischleuchten Weiß, Höhe 36cm
2er Set LED Solar Outdoor Tischleuchten Weiß, Höhe 36cm
2er Set LED Solar Outdoor Tischleuchten Weiß, Höhe 36cm
2er Set LED Solar Outdoor Tischleuchten Weiß, Höhe 36cm
2er Set LED Solar Outdoor Tischleuchten Weiß, Höhe 36cm
2er Set LED Solar Outdoor Tischleuchten Weiß, Höhe 36cm
Artikel-Nr.:
     1609-7109S202
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     7109S202
EAN/GTIN:
     4262382961638
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

2er Set LED Solar Outdoor Tischleuchten Weiß, Höhe 36cm

2er Set Klassische Solar LED-Tischleuchten weißem Korpus und weißem Lampenschirm.

Das klassische Tischleuchten-Design dieser Solarleuchte ist ein schöner Blickfang auf Ihrer Terrasse oder bei Ihrer Gartengestaltung.

Gefertigt ist die LED Solartischleuchte aus weißem Kunststoff. Mit dem Ein/Aus Schalter am Lampenschirm lässt sich die Leuchte bequem bedienen.

Mit einer Schutzart von IP44 können Sie diese Tischleuchte in fast jedem Outdoor Bereich einsetzen, z.B. zur Terrassenbeleuchtung, zur Balkonbeleuchtung oder zur Gartenbeleuchtung.

* inklusive 3 x AAA Ni-MH Akkus 600mAh 1,2V
* 1 x High Power LED 0,5 Watt 30 Lumen, 4500 Kelvin, neutralweiß
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 36 cm, Durchmesser: 19 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1,2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 30 Lumen = 30 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (4500 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 3 x AAA NiMh Akku –
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 8 h – Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solarlampe, solar-leuchte, solar-lampe, garten, klassisch, für, den, balkon, tisch-leuchte, outdoor, draußen, tisch-lampe, ohne, kabel, akku, außen-beleuchtung, außen-leuchte, terrassenleuchte, terrassen-beleuchtung, kunststoff, weiß, solar-licht, lampen-schirm, kabellos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 62,11*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 45,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,11*
€ 73,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,54*
€ 72,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,41*
€ 68,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,17*
€ 65,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,39*
€ 62,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,42*
€ 54,05
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R55356S132
€ 46,02*
Ähnlich
FHL easy
8501S44
€ 109,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.