Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Außenleuchte Ø27cm, Wandleuchte Deckenleuchte weiß / Acrylglas gefrostet


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Außenleuchte Ø27cm, Wandleuchte Deckenleuchte weiß / Acrylglas gefrostet
2er Set Außenleuchte Ø27cm, Wandleuchte Deckenleuchte weiß / Acrylglas gefrostet
2er Set Außenleuchte Konstsmide
Außenleuchte Konstsmide Ambiente
Logo Konstsmide
Artikel-Nr.:
     1609-7091-250-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7091-250-2
EAN/GTIN:
     4260449587357
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

2er Set Außenleuchte Ø27cm, Wandleuchte Deckenleuchte weiß / Acrylglas gefrostet

Dieses 2er Set Außenleuchten für Wand und Decke ist unvergängliches Design made by Konstsmide!

Das unaufdringliche Design dieser vielfältig einsetzbaren Wandlampen und Deckenlampen ist zeitlos und dennoch sehr effektiv.

Durch eine gleichmäßige Lichtverteilung nach allen Seiten können Sie den gewünschten Außenbereich gut ausleuchten und erhalten dabei einen angenehmen Lichteffekt.

Die Außenleuchten sind aus weiß lackiertem Aluminium und gefrostetem Acrylglas gefertigt.

Mit einer Schutzart von IP23 können diese Außenwandleuchten / Deckenleuchten in fast jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden, da sie durch ein Ablaufloch für Kondensat- und Regenwasser auch gegen Sprühwasser gut gewappnet sind. Daher haben viele Außenleuchten, bei denen Gläser und Scheiben lose ohne Dichtung montiert werden, diese Schutzklasse. Die Wandleuchten und Deckenleuchten eignen sich daher ideal zur Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, zur Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung oder zur Beleuchtung von Durchgängen.

Jede Außenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet.

Diese Außenleuchten sind auch in schwarz erhältlich.

* 2er Set Außenwandleuchte / Deckenleuchte außen 7091-250
* Material: weiß lackiertes Aluminium, gefrostetes Acrylglas
* Maße B/T/H ca.: 27 x 13 x 27 cm
* 1 x E27 Sockel
* IP23
* Die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel bis max. 60 Watt


Verwendbar für:

- Aussenbeleuchtung
- Hausbeleuchtung
- Fassadenbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Tiefe: 12,5 cm, Durchmesser: 27 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23
Gewicht:
1,742 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbaudeckenleuchte e27, deckenanbauleuchte, konstsmide außenwandleuchte, 7091-250, Konstsmide, Außenwandleuchten, Deckenleuchte außen, Deckenleuchten außen, Außenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchten, Aussenleuchte, Wandleuchte außen, Fassadenbeleuchtung, Aussenwandleuchte, Wandleuchten außen, Wandleuchten aussen, Gartenbeleuchtung, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Aussenlampen, Außenlampe, Aussenbeleuchtung, Gartenlampe, Gartenlampen, Deckenleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampe, Deckenlampen, Deckenlampe außen, Deckenlampen außen, Außendeckenleuchten, Outdoor, Outdoor Lampe, 7091-250-2, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,43*
€ 82,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,62*
€ 80,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,98*
€ 77,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,71*
€ 73,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,74*
€ 62,76
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7091-250
ab € 20,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.