| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-SP1001R28W Herst.-Nr.: SP1001R28W EAN/GTIN: 4260618141083 |
| |
|
| | |
| Vielseitige flache LED Wandlampe / Deckenleuchte SILMA rund Ø28cm Weiß IP44 Auf der Suche nach zeitlosen schlichten Deckenlampen fällt die klassische Deckenschale SILMA aus dem Hause meineWunschleuchte sofort ins Auge. Mit ihrem stilvollen Design wird sie schnell zum hübschen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Die kleine Deckenleuchte hat eine Höhe von 8,5 cm und einen Durchmesser von 28 cm. Dadurch kann die flache Lampe SILMA auch perfekt zur Wandbeleuchtung genutzt werden. Der weiße Lampenschirm sorgt für ein blendfreies und gleichmäßig helles Licht und komplettiert das harmonische Erscheinungsbild. Die Einsatzmöglichkeiten dieser LED Deckenlampe sind unglaublich vielfältig: Ob als besondere Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen oder als tolle Designlampe an der Wand in Ihrem Schlafzimmer und Kinderzimmer. Dank der Schutzklasse IP44 können Sie diese Deckenschale sogar in Ihrem Badezimmer nutzen. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Badezimmerleuchten, Flurlampen oder exklusiven Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese zeitgemäße Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Ausgestattet mit einem fest verbauten sparsamen 11,5 Watt LED Modul mit hoher Lebensdauer erstrahlt die kleine Leuchte mit 1000 Lumen und sorgt damit für eine intensive Beleuchtung. * Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen Auch zu finden unter: Deckenbeleuchtung, Schlafzimmerlampen, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Badezimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Flurbeleuchtung, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Deckenlicht, Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 8,5 cm, Durchmesser: 28 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 11,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1000 Lumen = 1000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,3 kg | Produktart: | Deckenleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, led anbaudeckenleuchte ip44, Leuchten, Lampen, Decke, mit, modern, fürs, für, Licht, Beleuchtung, Badlampen, blendfrei, weiße, Wand, Badezimmerlampen, flache, runde, Badleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, klein, kleine, rund, weiß, flach, Durchmesser, Wandlampen, Deckenschale |
| | |
| |