Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte PHOENIX Silber / Weiß dimmbar - extra flach 45 x 45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte PHOENIX Silber / Weiß dimmbar - extra flach 45 x 45cm
LED Deckenleuchte PHOENIX Silber / Weiß dimmbar - extra flach 45 x 45cm
LED Deckenleuchte PHOENIX Silber / Weiß dimmbar - extra flach 45 x 45cm
LED Deckenleuchte PHOENIX Silber / Weiß dimmbar - extra flach 45 x 45cm
LED Deckenleuchte PHOENIX Silber / Weiß dimmbar - extra flach 45 x 45cm
LED Deckenleuchte PHOENIX Silber / Weiß dimmbar - extra flach 45 x 45cm
LED Deckenleuchte PHOENIX Silber / Weiß dimmbar - extra flach 45 x 45cm
LED Deckenleuchte PHOENIX Silber / Weiß dimmbar - extra flach 45 x 45cm
Artikel-Nr.:
     1609-674014507
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     674014507
EAN/GTIN:
     4017807363654
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte PHOENIX Silber / Weiß dimmbar - extra flach 45 x 45cm

Der Trend zur klaren und schlichten Formen ist ungebrochen. Die Leuchten der Serie PHOENIX aus dem Hause Trio Leuchten vereinen diese Gestaltungselemente und machen Sie zu einem Hingucker in Ihrem Wohnbereich.

Die Leuchte ist aus weißen Kunststoff und einem Metall-Rand in Silber matt gefertigt und sorgt für ein angenehmes, warmes Lichtambiente, das Sie nicht blendet. Mit einer Größe von 45 x 45 cm und einer Höhe von nur 4,2 cm ist die Lampe zur Decken- und Wandmontage geeignet.

Das LED Deckenpanel ist mit fest eingebauter SMD-LED mit einer Leistung von 26 Watt und 3000 Lumen in warmweiß ausgestattet. Über einen externen Phasenabschnittsdimmer kann zusätzlich die Helligkeit individuell angepasst werden, um Ihrem Wohnraum das gewünschte Ambiente zu verleihen.

So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Deckenleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer und Schlafzimmer oder als tolle Designerlampe in Büros und Foyers.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Weiß - Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 4,2 cm, Breite: 45 cm, Tiefe: 45 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 26 Watt)
Lichtstärke:
1 x 3000 Lumen = 3000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,55 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Deckenlampen, Deckenleuchten, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, Deckenpanel, Lampen, Leuchten, Decke, Designer, Designerleuchten, mit, Lampenschirm, rund, für, Flur, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Galerie, Treppenhaus, Wohnzimmer, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmer, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Küche, Küchendeckenlampen, Küchenlampen, Küchenleuchten, Büro, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, modern, Fernbedienung, Dimmer, weiß, flach, Flächenbeleuchtung, eckig
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 75,67*
€ 93,88*
€ 5,46*
ab € 76,43*
€ 94,82*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 81,91*
€ 101,58*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 82,90*
€ 102,82*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 97,31*
€ 119,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62324587
ab € 39,24*
Ähnlich
Fischer & Honsel
20338
ab € 48,16*
Ähnlich
Reality Leuchten
553038
ab € 43,32*
Ähnlich
TRIO Leuchten
657416007
ab € 128,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.