Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckige LED Deckenleuchte GOTLAND für den Innenbereich, dimmbar & IP44 geschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckige LED Deckenleuchte GOTLAND für den Innenbereich, dimmbar & IP44 geschützt
Eckige LED Deckenleuchte GOTLAND für den Innenbereich, dimmbar & IP44 geschützt
Eckige LED Deckenleuchte GOTLAND für den Innenbereich, dimmbar & IP44 geschützt
Eckige LED Deckenleuchte GOTLAND für den Innenbereich, dimmbar & IP44 geschützt
Eckige LED Deckenleuchte GOTLAND für den Innenbereich, dimmbar & IP44 geschützt
Eckige LED Deckenleuchte GOTLAND für den Innenbereich, dimmbar & IP44 geschützt
Eckige LED Deckenleuchte GOTLAND für den Innenbereich, dimmbar & IP44 geschützt
Artikel-Nr.:
     1609-20338
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     20338
EAN/GTIN:
     4001133203388
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Eckige LED Deckenleuchte GOTLAND für den Innenbereich, dimmbar & IP44 geschützt

Dimmbare LED Deckenleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten

Dank des zeitlos schlichten Designs passt diese LED Innenleuchte zu jedem Einrichtungsstil. Sie können die dimmbare Deckenlampe in jedem Wohnbereich anbringen. Die Leuchte ist optimal auch als Badezimmerlampe einsetzbar, da sie Dank der Schutzart IP44 spritzwassergeschützt ist.

Die rechteckige Deckenleuchte ist mit einer Umrandung aus Chrom und einer weißen Abdeckung aus Acrylglas ausgestattet. Die Seiten der viereckigen Innenlampe sind jeweils 30 cm. Das fest eingebaute LED Modul hat eine Leistung von 15 Watt, 2100 Lumen sowie 3000 Kelvin in Warmweiß. Mittels eines herkömmlichen Wandschalters lässt sich die Deckenlampe zusätzlich in 3 Stufen dimmen.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, spritzwassergeschützten Badlampen, schlichten Wohnzimmerleuchten, flachen Schlafzimmerlampen oder zeitlosen Büroleuchten sind, ob Sie diese Innenleuchte als Einzelstück montieren oder mehrere in verschiedenen Formen und Größen anbringen möchten, all diesen Ansprüchen wird diese vielseitige Deckenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Auch zu finden unter: Badezimmerlampen, Badleuchten, Badlampen, Deckenbeleuchtung, Wohnraumleuchten, LED Badleuchte
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 3 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 15 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2100 Lumen = 2100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,932 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Bad-Deckenleuchte, Baddeckenleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, led anbaudeckenleuchte ip44, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenleuchte, LED, eckige, Wohnzimmerlampen, für, den, Innenbereich, flache, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Flurlampen, moderne, Deckenlicht, dimmbare, weiße, Deckenschalen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flure, Dielen, Badleuchten, IP44, Badbeleuchtung, Innenbeleuchtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 48,40*
€ 64,37*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 49,44*
€ 65,45*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 50,21*
€ 67,19*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 60,65*
€ 79,37*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Leuchten
6105011-01
ab € 11,03*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512617
ab € 10,95*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512192
ab € 9,82*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512787
ab € 42,86*
Sonstiges
TRIO Leuchten
607800100
ab € 15,98*
Sonstiges
RANEX
6000.498
ab € 27,93*
Sonstiges
TRIO Leuchten
603900302
ab € 54,51*
Sonstiges
TRIO Leuchten
608100224
ab € 63,69*
Sonstiges
TRIO Leuchten
608100324
ab € 85,16*
Sonstiges
TRIO Leuchten
603900301
ab € 54,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.