| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-671210132 Herst.-Nr.: 671210132 EAN/GTIN: 4017807489842 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte GIRONA Schwarz Ø 45cm mit Switch Dimmer Eine reduzierte und einfach gehaltene Inneneinrichtung wird immer beliebter und sorgt für ein harmonisches Umfeld. Die Deckenleuchte GIRONA ist dank ihres schlichten Designs und der klaren runden Form, ideal um das minimalistische Wohnen zu verwirklichen. Die schlicht gehaltene, ringförmige Leuchte ergänzt klassische und moderne Einrichtungen und lässt sich vielseitig einsetzen. In Schwarz matt sorgt die Leuchte in minimalistischen Einrichtungskonzepten für den passenden, farblichen Kontrast. Dabei hat die Lampe einem Durchmesser von 45 cm sowie eine Höhe von 11 cm. Mit einem integrierten SWITCH Dimmer sorgt die Deckenlampe dennoch für optimale Lichtverhältnisse. Über einen herkömmlichen Lichtschalter kann die Abstufung der Helligkeit von 100% auf 50 % oder auf 25 % ermöglicht werden. Die flache Leuchte verfügt über ein fest verbautes LED Leuchtmittel mit einer Lichtstärke von 3200 Lumen, 27 Watt und 4000 Kelvin (Neutral Weiß). Ob als stylishe Deckenlampe in Fluren und Dielen, als cooler Blickfang in Ihrem Wohnzimmer oder auch als Nachtlampe und schöne Designerlampe im Schlafzimmer - diese vielseitige Deckenleuchte wird ihrem individuellen Anspruch garantiert in jeder Hinsicht gerecht. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 11 cm, Durchmesser: 45 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 27 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3100 Lumen = 3100 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,699 kg | Produktart: | Deckenleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, Küchendeckenlampen, Beleuchtung, rund, flache, ausgefallene, puristisch, geometrische, dimmbar, Dimmer, Flur, Couchtisch, Ankleidezimmer, Räume, Küche, Arbeitsfläche, für, die, über, indirekte, Galeriebeleuchtung, offene, Galerie, Loftlampen, Treppenhaus, Flurbeleuchtung, Flurlampen, Flurleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,09* | € 74,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 60,17* | € 76,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,19* | € 80,45* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 86,80* | € 109,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|