Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte SETE, Stoffschirm Schwarz Gold & Sternenhimmel dimmbar, Ø 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte SETE, Stoffschirm Schwarz Gold & Sternenhimmel dimmbar, Ø 40cm
LED Deckenleuchte SETE, Stoffschirm Schwarz Gold & Sternenhimmel dimmbar, Ø 40cm
LED Deckenleuchte SETE, Stoffschirm Schwarz Gold & Sternenhimmel dimmbar, Ø 40cm
LED Deckenleuchte SETE, Stoffschirm Schwarz Gold & Sternenhimmel dimmbar, Ø 40cm
LED Deckenleuchte SETE, Stoffschirm Schwarz Gold & Sternenhimmel dimmbar, Ø 40cm
LED Deckenleuchte SETE, Stoffschirm Schwarz Gold & Sternenhimmel dimmbar, Ø 40cm
LED Deckenleuchte SETE, Stoffschirm Schwarz Gold & Sternenhimmel dimmbar, Ø 40cm
LED Deckenleuchte SETE, Stoffschirm Schwarz Gold & Sternenhimmel dimmbar, Ø 40cm
LED Deckenleuchte SETE, Stoffschirm Schwarz Gold & Sternenhimmel dimmbar, Ø 40cm
Artikel-Nr.:
     1609-20308
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     20308
EAN/GTIN:
     4001133203081
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte SETE, Stoffschirm Schwarz Gold & Sternenhimmel dimmbar, Ø 40cm

Hochwertige LED Textil Deckenleuchte SETE aus dem Hause Honsel Leuchten - Durchmesser 40cm.

Diese LED Deckenleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten schreit nach Glamour!
Dank ihres schlichten, aber edlen Designs ist die Innenlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker.

Der Korpus der runden Deckenlampe besteht aus einer 10 cm hohen Umrandung aus schwarzem Textil und einer weißen Abdeckung aus Acrylglas mit eingearbeitetem Sternenhimmel Dekor. Die Innenseite der Umrandung ist goldfarbig glänzend und sorgt für eine zauberhafte Sternlicht Reflektion.

Das fest eingebaute LED Modul hat eine Leistung von 20 Watt und 2300 Lumen in Warmweiß. Mittels eines herkömmlichen Wandschalters lässt sich die Deckenlampe in 3 Stufen dimmen, so dass Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Deckenlicht haben.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, runden Wohnzimmerlampen, besonderen Flurlampen oder flachen Schlafzimmerlampen mit Sternenhimmel sind, ob Sie diese Innenleuchte als Einzelstück montieren oder mehrere in verschiedenen Größen anbringen möchten, all diesen Ansprüchen wird die vielseitige Honsel Deckenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Gönnen Sie sich eine stilbewusste und glamouröse Innbeleuchtung!

Auch zu finden unter: moderne Deckenbeleuchtung, Wohnraumleuchten, Innenbeleuchtung, Deckenlicht, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Flurlampen, Innenleuchten
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Textil / Stoff
Farbe:
Schwarz - Gold, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Durchmesser: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2300 Lumen = 2300 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Sternenhimmel
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Lichtpunkt, Sternenhimmel, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, lichtpunkte led, Deckenleuchten, Deckenlampen, Lampen, Leuchten, Licht, LED, dimmbare, für, die, Decke, mit, aus, Stoff, Textil, Stoffschirm, Textilschirm, Lampenschirm, Stern, Sternlicht, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Flur, runde, flache, schwarze, goldfarbene, goldfarbige, goldene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 70,72*
€ 91,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 70,90*
€ 91,60*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 88,08*
€ 111,48*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Leuchten
6105011-01
ab € 11,03*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512617
ab € 10,92*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512192
ab € 9,82*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512787
ab € 42,85*
Sonstiges
TRIO Leuchten
607800100
ab € 16,01*
Sonstiges
RANEX
6000.498
ab € 27,90*
Sonstiges
TRIO Leuchten
603900302
ab € 54,46*
Sonstiges
TRIO Leuchten
608100224
ab € 63,64*
Sonstiges
TRIO Leuchten
608100324
ab € 85,19*
Sonstiges
TRIO Leuchten
603900301
ab € 54,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.