Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckiger Deckeneinbaustrahler JURA schwenkbar in Schwarz matt GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckiger Deckeneinbaustrahler JURA schwenkbar in Schwarz matt GU10
Eckiger Deckeneinbaustrahler JURA schwenkbar in Schwarz matt GU10
Eckiger Deckeneinbaustrahler JURA schwenkbar in Schwarz matt GU10
Eckiger Deckeneinbaustrahler JURA schwenkbar in Schwarz matt GU10
Eckiger Deckeneinbaustrahler JURA schwenkbar in Schwarz matt GU10
Eckiger Deckeneinbaustrahler JURA schwenkbar in Schwarz matt GU10
Eckiger Deckeneinbaustrahler JURA schwenkbar in Schwarz matt GU10
Eckiger Deckeneinbaustrahler JURA schwenkbar in Schwarz matt GU10
Artikel-Nr.:
     1609-650000132
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     650000132
EAN/GTIN:
     4017807378061
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Eckiger Deckeneinbaustrahler JURA schwenkbar in Schwarz matt GU10

Dieser schwenkbare Einbaustrahler aus dem Hause Trio Leuchten ist zur Beleuchtung von Innenräumen besonders vielfältig verwendbar.

So ist er natürlich in erster Linie prädestiniert zur effektiven Beleuchtung sämtlicher Wohnräume, seien es Flure und Dielen, Küchen, Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Doch auch zur Bürobeleuchtung oder in Geschäftsräumen ist der Einbauspot optimal verwendbar und sorgt für eine effektive Ausleuchtung.

Gefertigt ist die Deckenlampe aus Schwarz mattem Metall. Der Spot hat eine Größe von 8 x 8 cm sowie eine Einbautiefe von 9 cm und lässt sich individuell ausrichten. Die Einbaulampe ist mit einer GU10 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max 15 Watt geeignet.

Ganz gleich also, für welche Zwecke Sie eine effektive Deckenbeleuchtung benötigen, ob Sie Einbaulampen als Wohnraumleuchten oder Bürolampen nutzen möchten, dieser vielseitige Deckeneinbaustrahler wird Ihrem Anspruch in jeder Hinsicht gerecht.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 7 cm, Breite: 8 cm, Tiefe: 8 cm
Einbaustrahler Maße:
Einbautiefe: 9 cm – Loch Durchmesser: 6,8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x GU10 / max. 15 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,12 kg
Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaustrahler led gu 10, einbauleuchte led, deckeneinbaulampen led, LED, Deckenspots, Deckenstrahler, Einbauspots, Einbaulampen, flache, eckige, Schwarze, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenbeleuchtung, Treppenhausleuchten, Galerie, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, innen, lichtspots, spotstrahler, gu10
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 4,52*
1
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 5,22*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,38*
€ 5,26*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 6,19*
3 Tage
31
1
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 14,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7092-000
ab € 71,17*
Sonstiges
Konstsmide
7092-200
ab € 43,63*
Sonstiges
Konstsmide
7092-900
ab € 47,78*
Sonstiges
RANEX
10.050.61
ab € 3,31*
Sonstiges
RANEX
10.072.83
ab € 4,12*
Sonstiges
Konstsmide
7092-900-2
ab € 94,16*
Sonstiges
Konstsmide
7092-200-2
ab € 105,33*
Sonstiges
Konstsmide
7092-000-2
ab € 168,17*
Sonstiges
Globo
12341-3
ab € 21,61*
Sonstiges
INTEC Light
8019
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.