Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Große LED Deckenleuchte RISE mit Fernbedienung, Schwarz Gold B: 77cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-647519280
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
647519280
EAN/GTIN:
4017807600629
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Große LED Deckenleuchte RISE mit Fernbedienung, Schwarz Gold B: 77cm
Die große LED Deckenleuchte RISE aus dem Hause Trio Leuchten ist ganz praktisch per Fernbedienung steuerbar und garantiert effiziente Deckenbeleuchtung in verschiedensten Einsatzbereichen.
Die organische Form und die Farbgebung in Schwarz Gold lässt sich perfekt in moderne Wohnstile integrieren. Da die Lichttemperatur von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß) stufenlos einstellbar ist, eignet sich die Leuchte sowohl als Tageslichtlampe für Büros und Arbeitszimmer und auch als Beleuchtung im Schlafzimmer oder Wohnzimmer.
Über die dazugehörige Fernbedienung lässt sich die 77 cm breite Leuchte stufenlos dimmen, so dass Sie ihre ganz individuelle Lichteinstellung wählen können.
Zusätzlich wird über die Memoryfunktion die zuletzt gewählte Lichteinstellung gespeichert; die Nachtlichtfunktion komplettiert die praktischen Features der durchdachten Deckenlampe.
Die Leuchte ist mit einem fest verbauten LED mit einer Leistung von 45 Watt und 5300 Lumen ausgestattet.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, Memory Funktion
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Gold, Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 11,5 cm, Breite: 77 cm, Tiefe: 63,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 45 Watt)
Lichtstärke:
1 x 5300 Lumen = 5300 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin)
Licht Feature:
Nachtlichtfunktion
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
4,7 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
anbaudeckenleuchte trio
,
anbaudeckenleuchte 6500k
,
deckenanbauleuchte
,
led
,
deckenleuchten
,
deckenlampen
,
deckenbeleuchtung
,
moderne
,
schwarze
,
gold
,
dimmbare
,
mit
,
fernbedienung
,
stufenlos
,
tageslichtlampen
,
tageslichtleuchten
,
bürolampen
,
büroleuchten
,
arbeitszimmer
,
schlafzimmer
,
wohnzimmer
,
flurlampen
,
flurbeleuchtung
,
treppenhaus
,
küchendeckenlampen
,
große
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,71*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 182,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 228,63*
€ 272,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 221,09*
€ 263,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 212,47*
€ 252,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 207,46*
€ 246,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 182,71*
€ 217,42
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Große LED Deckenleuchte JIVE mit Fernbedienung, Breite 80cm, Schwarz
TRIO Leuchten
623419232
ab € 123,20*
Ähnlich
Große LED Deckenleuchte SUND dimmbar mit Fernbedienung & Tunable White
Fischer & Honsel
20915
ab € 224,61*
Ähnlich
LED Deckenleuchte CORSO dimmbar Lichtfarbe einstellbar, Schwarz, 66cm lang
Reality Leuchten
R64423132
ab € 71,55*
Ähnlich
LED Deckenleuchte YAVA Ringförmig mit Fernbedienung, Ø 60cm, Schwarz
TRIO Leuchten
672310232
ab € 102,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen