| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R64423132 Herst.-Nr.: R64423132 EAN/GTIN: 4017807572636 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte CORSO dimmbar Lichtfarbe einstellbar, Schwarz, 66cm lang Schwenkbare LED Deckenleuchte mit Fernbedienung, Switch Dimmer, Lichtfarbe einstellbar, in Schwarz matt - 66cm lang. Diese schlichte Deckenleuchte bringt mehr als nur Licht ins Dunkel, und ist zur Wand- und Deckenmontage geeignet. Die individuell schwenkbaren Elemente gestalten die Leuchte zu einem wandlungsfähigen Lichtspender mit Wow-Effekt, welcher Ihren Wohn- oder Flurbereich stylisch aufwertet. Darüber hinaus überzeugt sie mit einer Vielzahl an Funktion. Über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung ist die Deckenleuchte stufenlos dimmbar und die Lichtfarbe ist von 2700 (warmweiß) bis 6000 (tageslichtweiß) Kelvin einstellbar. Alternativ kann die Helligkeit an einem herkömmlichen Lichtschalter in drei Stufen (25%, 50%, 100%) eingestellt werden und somit unterschiedliche Lichtstimmungen bedienen. Auf geometrische Grundformen und Individualität fokussiert sorgt die flache Deckenleuchte für leuchtende Aufmerksamkeit in Ihrem Interieur. Die schlichte Farbgestaltung in Schwarz matt lenkt den Fokus auf die Formsprache sowie die Funktionen der Leuchte und verbindet das eigenständige Dekoelement problemlos mit vorhandenen Einrichtungsstilen. Geradlinig und unaufdringlich in formvollendeter Optik passt sich die coole LED Deckenlampe mit einer Größe von 66cm Länge sowie eine Höhe von 10cm vielen Einrichtungsstilen an. So lassen sich mit dieser Deckenleuchte spannende Lichteffekte in Wohnzimmer, Schlafzimmer und Kinderzimmer oder auch im Eingangsbereich, Flur und Treppenhaus gestalten. Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 36 Watt, 4600 Lumen und 2700 - 6000 einstellbaren Kelvin für perfekte Lichtverhältnisse. Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 10 cm, Breite: 66 cm, Tiefe: 60 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 36 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 4600 Lumen = 4600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter, Fernbedienung | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, LED, Wandlampen, Wandleuchten, Küchendeckenlampen, Küchenlampen, Küchenleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurdeckenleuchten, Flurdeckenlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Tageslichtlampen, Kochinsel, Kücheninsel, Arbeitsfläche, Arbeitsplatte, Küchentisch, Esstisch, Sofa, Couchtisch, Fernbedienung, Dimmbare, Dimmer, stufenlos, Lichtschalter, Wandschalter, Lichtfarbe, einstellbar, verstellbare, schwenkbare, mit, für, über, moderne, rechteckige, flache, große, lange, schmale, Metall, Schwarz |
| | |
| |