Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte TRAY einflammig flach schwenkbar dimmbar Schwarz Ø 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte TRAY einflammig flach schwenkbar dimmbar Schwarz Ø 40cm
LED Deckenleuchte TRAY einflammig flach schwenkbar dimmbar Schwarz Ø 40cm
LED Deckenleuchte TRAY einflammig flach schwenkbar dimmbar Schwarz Ø 40cm
LED Deckenleuchte TRAY einflammig flach schwenkbar dimmbar Schwarz Ø 40cm
LED Deckenleuchte TRAY einflammig flach schwenkbar dimmbar Schwarz Ø 40cm
LED Deckenleuchte TRAY einflammig flach schwenkbar dimmbar Schwarz Ø 40cm
LED Deckenleuchte TRAY einflammig flach schwenkbar dimmbar Schwarz Ø 40cm
LED Deckenleuchte TRAY einflammig flach schwenkbar dimmbar Schwarz Ø 40cm
LED Deckenleuchte TRAY einflammig flach schwenkbar dimmbar Schwarz Ø 40cm
LED Deckenleuchte TRAY einflammig flach schwenkbar dimmbar Schwarz Ø 40cm
LED Deckenleuchte TRAY einflammig flach schwenkbar dimmbar Schwarz Ø 40cm
Artikel-Nr.:
     1609-640910132
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     640910132
EAN/GTIN:
     4017807537925
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte TRAY einflammig flach schwenkbar dimmbar Schwarz Ø 40cm

Ein zeitloses Design mit klaren und eleganten Linien spiegelt die Serie TRAY aus dem Hause Trio Leuchten wider.

Die einflammige LED Deckenleuchte bereichert Ihr Zuhause mit ihrem geschmackvollen schnörkellosen Design und ihren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Die Deckenlampe lässt sich mit einem externen Lichtregler stufenlos dimmen, so dass Sie die Lichtintensität nach Ihren Wünschen anpassen können. Die Leuchte kann durch Kippen individuell ausgerichtet werden, um optimale Lichtverhältnissen zu schaffen, ganz wie Sie es brauchen.


In der schlichten Farbe Schwarz matt passt das 12cm hohe Deckenlicht mit einem Durchmesser von 40cm in jeden Einrichtungsstil.

Die Lichtfarbe Warmweiß schafft eine gemütliche, wohnliche Atmosphäre und ist somit universell im Wohnzimmer, Schlafzimmer, im Jugendzimmer, als Küchenlampe oder Bürolampe einsetzbar,

Ein fest eingebautes LED Modul sorgt mit 29 Watt, 3550 Lumen sowie 3000 Kelvin (Neutralweiß) für perfekte Lichtverhältnisse.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Durchmesser: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 29 Watt)
Lichtstärke:
1 x 3550 Lumen = 3550 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,055 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, deckenleuchten, deckenlampen, deckenbeleuchtung, Designleuchten, moderne, flache, ausgefallene, außergewöhnliche, Lichtdesign, Designer, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Büroleuchten, Jugendzimmer, schwenkbare, dimmbare, über, schalter, dimmer, schwarze, matt, 1, einflammige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 107,11*
€ 135,88*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 112,65*
€ 142,31*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62911132
ab € 36,32*
Ähnlich
TRIO Leuchten
680810332
ab € 57,94*
Ähnlich
TRIO Leuchten
671210132
ab € 57,67*
Ähnlich
TRIO Leuchten
672310232
ab € 103,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.