| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-622610531 Herst.-Nr.: 622610531 EAN/GTIN: 4017807488821 |
| |
|
| | |
| Flache LED Ringleuchte Deckenlampe RONDO dimmbar aus Metall in Weiß matt Geometrische LED Deckenlampe RONDO sorgt für atmosphärische und sanfte Lichteffekte. Sie überzeugt mit einer eleganten Formgebung, die jeden modernen Einrichtungsstil perfekt abrundet. Mit ihren fünf aneinander hängenden Ringen, ist die Deckenleuchte RONDO ein echter Eyecatcher und sorgt für stilvolle Lichtakzente an Decke oder Wand. Durch das minimalistische Design findet die Deckenleuchte in nahezu allen Räumlichkeiten ihren Platz und sorgt für ein stimmungsvolles Ambiente. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen SWITCH Dimmer und ermöglicht damit die Abstufungen der Helligkeit von 100% auf 50% und 25% über einen herkömmlichen Lichtschalter. Dadurch können Sie je nach Anforderung unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugen, und im Nu eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Heim schaffen. Die Leuchte hat eine Tiefe von 53 cm, eine Breite von 59 cm und ist mit 5,5 cm sehr flach, und lässt sich als Grundbeleuchtung an Wand & Decke einsetzen. Dank der Farbgestaltung in Weiß matt lassen sich kleine Akzente in modernen Wohnkonzepten setzen. Die flache Leuchte verfügt über ein fest verbautes LED Leuchtmittel mit einer Lichtstärke von 5600 Lumen, 49 Watt und 3000 Kelvin. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 5,5 cm, Breite: 59 cm, Tiefe: 53 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 49 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 5600 Lumen = 5600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,16 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringleuchte, Ringlicht, Spaltringlicht, trio ringleuchte, ringleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenlicht, Deckenbeleuchtung, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, Ringleuchten, innen, puristisch, geometrisch, Wohnraumleuchten, für, LED, dimmbare, Dimmer, moderne, modern, außergewöhnliche, ausgefallen, coole, Design, Weiß, rund, runde, große, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, über, Couchtisch, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Jugendzimmer, Flur, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 100,66* | € 118,67* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 99,67* | € 118,92* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 105,49* | € 124,85* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 173,91* | € 199,72* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 219,35* | € 247,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|