| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-620510331 Herst.-Nr.: 620510331 EAN/GTIN: 4017807488579 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flache LED Deckenleuchte DOWNEY Weiß schwenkbar & dimmbar mit Fernbedienung Reduziertes Design und klare Formen – durch das moderne Design wird die Deckenleuchte DOWNEY zu einem stilvollen Element, das Ihren Wohnraum optimal in Szene setzt. Zum besonderen Eyecatcher wird die Leuchte an der Decke oder Wand durch ihre drei Lichtquellen und dem schwenkbaren Lichtkreis, der ein individuelles Verstellen des Designs ermöglicht. Das schlichte Design in Weiß matt wirkt zeitlos und ergänzt so perfekt moderne Wohnkonzepte. Die Leuchte hat eine Breite von bis zu 86,5 cm, eine Tiefe von bis zu 64,5 cm sowie eine Höhe von 9 cm. Über die mitgelieferte Fernbedienung können Sie die Leuchte stufenlos dimmen und die Lichtfarbe von Warmweiß bis Tageslichtweiß (2700-6000 Kelvin) regulieren. Dank der integrierten Memory Funktion wird das zuletzt mit der Fernbedienung eingestellte Lichtszenario gespeichert und beim erneuten Einschalten der Leuchte über den Wandschalter automatisch wieder verwendet. Die flache Leuchte verfügt über ein fest verbautes LED Leuchtmittel mit einer Lichtstärke von 4600 Lumen und 33 Watt. Ob als stylishe Deckenlampe in großzügigen Fluren und Dielen, als cooler Blickfang in Ihrem Wohnzimmer oder auch als schöne Designerlampe im Schlafzimmer - diese vielseitige Deckenleuchte wird ihrem individuellen Anspruch garantiert in jeder Hinsicht gerecht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Weiß matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 9 cm, Breite: 86,5 cm, Tiefe: 64,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 33 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 4600 Lumen = 4600 Lumen | Lichtfarbe: | Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,895 kg | Produktart: | Deckenleuchte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenlicht, Deckenleuchter, Deckenbeleuchtung, innen, Wandlampen, Wandleuchte, Wandlicht, Wandbeleuchtung, Wohnraumleuchten, fürs, den, mit, per, zum, und, LED, steuern, Steuerung, gesteuerte, steuerbare, dimmbare, Dimmer, moderne, modern, außergewöhnliche, coole, Design, Weiß, runde, große, Fernbedienung, Memory, Funktion, Multifunktionsleuchte, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flur, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 68,32* | € 86,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 67,66* | € 87,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 69,68* | € 89,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 88,05* | € 111,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|