| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-61075 Herst.-Nr.: 61075 EAN/GTIN: 4003694610759 |
| |
|
| | |
| LED Holz Pendelleuchte SHINE WOOD einflammig Ø 20cm höhenverstellbar & dimmbar Naturmaterialien liegen voll im Trend! Die einflammige Pendelleuchte der Serie SHINE WOOD vereint einen modernen Look mit dem gemütlichen Flair von Echtholz. Der hochwertige Lampenschirm ist aus geölter Eiche und hat einen Durchmesser von 20cm. Er steht in perfekter Symbiose mit der filigranen Abhängung aus matt silberfarbenem Metall. Dank des Gegengewichts lässt sich die Pendelleuchte stufenlos von 100-160cm in der Höhe verstellen, passt sich somit Ihren persönlichen Gegebenheiten individuell an und ist auch für höhere Räume sehr gut geeignet. Das fest verbaute LED Modul hat eine Leistung von 9 Watt und 950 Lumen in gemütlichem Warmweiß. Bei Verwendung eines Wanddimmers ist es stufenlos dimmbar, so dass Sie von Hell bis hin zu einer behaglichen Beleuchtung jederzeit die passende Lichtstimmung einstellen können. Ob als auffällige Esstischlampe, als Küchenlampe über dem Küchentisch oder einer Küchentheke oder auch als Designer Wohnzimmerlampe - mit dieser exklusiven Holz Pendelleuchte verleihen Sie Ihren Wohnräumen das gewisse Extra. Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Holz - Silber matt | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 20 cm | Höhenverstellbar: | Ja stufenlos höhenverstellbar von 100 cm bis 160 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 950 Lumen = 950 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,17 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Zugpendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Küchenhängelampen, hängende, Deckenleuchten, Deckenlampen, Zuglampen, Lampenschirm, LED, dimmbare, höhenverstellbare, stufenlos, Holzlampen, Holzleuchten, Eichenholz, Natur, runde, kleine, 1, einflammige, Designer, moderne, ausgefallene, außergewöhnliche, schöne, exklusive, edle, Luxus, hochwertige, besondere, aus, mit, fürs, übern, hohe, lange, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Küchentheke, Couchtisch, Wohnzimmertisch |
| | |
| |