Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenleuchte FOCUS, Aluguss anthrazit, IP44, Ø 10cm, Wandleuchte / Deckenleuchte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Außenleuchte FOCUS, Aluguss anthrazit, IP44, Ø 10cm, Wandleuchte / Deckenleuchte
Außenleuchte FOCUS, Aluguss anthrazit, IP44, Ø 10cm, Wandleuchte / Deckenleuchte
Außenleuchte FOCUS, Aluguss anthrazit, IP44, Ø 10cm, Wandleuchte / Deckenleuchte
Außenleuchte FOCUS, Aluguss anthrazit, IP44, Ø 10cm, Wandleuchte / Deckenleuchte
Außenleuchte FOCUS, Aluguss anthrazit, IP44, Ø 10cm, Wandleuchte / Deckenleuchte
Außenleuchte FOCUS, Aluguss anthrazit, IP44, Ø 10cm, Wandleuchte / Deckenleuchte
Außenleuchte FOCUS, Aluguss anthrazit, IP44, Ø 10cm, Wandleuchte / Deckenleuchte
Artikel-Nr.:
     1609-6042-GR
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     6042-GR
EAN/GTIN:
     4260084420743
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Außenleuchte FOCUS, Aluguss anthrazit, IP44, Ø 10cm, Wandleuchte / Deckenleuchte

Auf der Suche nach zeitgemäßen Außenleuchten fällt diese attraktive Lampe aus dem Hause Lutec sofort ins Auge. Mit ihrem modernen Design sowie der Nutzbarkeit als Wandleuchte oder Deckenlampe wird sie schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Gefertigt ist die Außenlampe aus wetterbeständigem Aluminiumguss und Polycarbonat. Durch die runde Form und die Farbe Anthrazit passt die Wandleuchte zu vielen Hausfassade und ergänzt das Gesamtbild harmonisch.

Die Wandlampe hat einen Durchmesser von 10 cm und eine Ausladung von 10,2 cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach zeitgemäßen Terrassenlampen, nach modernen Wegeleuchten oder sonstigen Außenleuchten zur Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Lutec Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Die Außenleuchte ist mit einer GU10 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 35 Watt geeignet. (Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten).

Auch zu finden unter: Außenbeleuchtung Haus, Wandleuchten außen, Wandlampen außen, Downlight, Deckenleuchten außen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Anthrazit - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 10,2 cm, Durchmesser: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x GU10 / max. 35 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,37 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, deckenanbauleuchte gu10, deckenanbauleuchte, anbauleuchte ip 44, 6042-GR, Lutec, Außenleuchte, Außenleuchten, Außenwandleuchten, Aussendeckenleuchte, aussenleuchten, Deckenleuchte außen, Deckenleuchten außen, Deckenlampen außen, Deckenlampe außen, Außenlampe, außenlampen, Außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, Außenbeleuchtung Haus, Wegeleuchte, Wegeleuchten, außenwandleuchten, Wandleuchte außen, Wandleuchten außen, Wandlampe außen, Wandlampen außen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Outdoor Lampe, Lutec Außenleuchten, Eco Light, Focus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,36*
€ 48,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,59*
€ 47,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,32*
€ 43,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,70*
€ 42,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,83*
€ 40,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,38*
€ 33,77
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutec
6050SGR-LED
ab € 115,26*
Ähnlich
Lutec
6040-GR
ab € 35,39*
Ähnlich
Lutec
6050-GR-LED
ab € 58,84*
Ähnlich
Lutec
60LM40-GR
ab € 39,20*
Ähnlich
Lutec
60LM48-GR
ab € 58,47*
Ähnlich
Lutec
6048-GR
ab € 57,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.