| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-601000324 Herst.-Nr.: 601000324 EAN/GTIN: 4017807504699 |
| |
|
| | |
| 3-flammige Deckenleuchte RUSTICA Landhausstil in Rostoptik mit Glasschirmen Die Serie RUSTICA setzt ein Statement im Landhausstil! Diese stilechte 3-flammige Deckenleuchte aus dem Hause Trio Leuchten verspricht Lichtdesign in edler Form. Mit ihrem geschwungenen und filigranen Design wird die Landhausleuchte schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnraum. Rustikale Metallelemente treffen auf stilvoll geschwungene Glasschirme, die in Kombination ein besonderes Ambiente schaffen. Die angenehme Rostoptik unterstreicht das rustikale Design der Leuchte, die sich vorzugsweise in klassischen Einrichtungsstilen wiederfindet oder bei modernen Wohnkonzepten für einen spannenden Stilbruch sorgt. So auffällig wie das Design dieser Deckenleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als klassische Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als exklusive Treppenhauslampe, als verspielte Deckenlampe im Wohnzimmer und Esszimmer oder auch als stilvoll rustikale Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, wo Sie diese edle Lampe platzieren, sie erweist sich als stilvolle Beleuchtung für Ihre Räume. Die Deckenlampe ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 40 Watt geeignet. Bei Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln sowie Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie die Deckenlampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Rost - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 42,5 cm, Durchmesser: 55 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,225 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenlicht, Deckenbeleuchtung, Kronleuchter, 3-flammig, dreiflammig, Landhausstil, Landhaus, rustikal, rustikale, antik, Rostoptik, Glas, Lampenschirm, weiß, Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Küche, Flur, Küchendeckenlampen, Esstischlampen, Esstischleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Küchenlampen, Küchenleuchten, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, über, Esstisch, Couchtisch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,65* | € 52,81* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,91* | € 55,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,86* | € 75,43* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 60,17* | € 77,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|