| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-600700328 Herst.-Nr.: 600700328 EAN/GTIN: 4017807354225 |
| |
|
| | |
| Große Deckenleuchte TRADITIO Landhausstil mit Blättern in Rost, Ø 61cm Blätter-Design Deckenleuchte aus rostfarbigem Metall im Antik-Look Mit ihrem typisch mediterranem Charme verleiht die rostfarbige Deckenlampe im Antik-Look jedem Raum das gewisse etwas. Diese hochwertige Deckenleuchte beeindruckt mit ihrem aufwändig gestalteten Korpus mit Blätter-Design aus Metall und den schlichten alabasterfarbigen Glasschirmen. Aufgrund ihres edlen Designs sind die Einsatzmöglichkeiten dieser Leuchte sehr vielfältig: Ob als schmuckvolle Deckenleuchte in Eingangsbereichen und Fluren, als stilvolle Schlafzimmerleuchte oder auch als exklusives Wohnaccessoire in Ihrem Wohnraum. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Lampe Taditio in jeder Hinsicht gerecht, indem sie sich als stilvolles Unikat unter den Deckenleuchten erweist. Die dimmbare Innenleuchte ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und ist für Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 40 Watt geeignet. Diese sind nicht im Lieferumfang mit enthalten. Bei Einbau eines geeigneten Leuchtmittels und eines Wanddimmers können Sie die Deckenlampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Holen Sie sich mit dieser auffälligen Blätter-Motiv Traditio Deckenleuchte den Frühling nach Hause! Auch zu finden unter: Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flurlampen Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Rost antik - Weiß Alabaster | Abmessungen: | Höhe: 26 cm, Durchmesser: 61 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, Deckenbeleuchtung, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenlicht, Innenlampen, Innenleuchten, mit, Glasschirm, aus, Metall, Glas, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur, Decke, Antik, Look, dimmbar, rostfarbig, Blätter, Motiv, Design, Landhaus, 3 Flammig, E14 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,20* | € 70,08* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 54,00* | € 71,09* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,27* | € 71,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 70,35* | € 90,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|