| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-6000.466 Herst.-Nr.: 6000.466 EAN/GTIN: 8711387097935 |
| |
|
| | |
| Schwenkbarer Deckenstrahler vierflammig, Chrom / Glas schwarz, ANTONIO MIRO Dieser stilvolle Deckenstrahler sorgt stets für die richtige Beleuchtung. Die vier Spots sind schwenkbar und lassen sich somit individuell ausrichten. Sein hochwertiges Design sowie die attraktive Kombination aus glänzendem Chrom und Schwarz machen den Strahler zu einem schönen Wohnaccessoire. Ganz egal, ob Sie den Deckenstrahler KYRA in Ihrem Wohnzimmer, im Schlafzimmer, in Ihrer Küche oder im Flur / Dielenbereich in Szene setzen: Er kommt in jeder Umgebung perfekt zur Geltung. Diese ANTONIO MIRO Deckenlampe ist geeignet für G9 Leuchtmittel bis max. 35 Watt. Die Leuchtmittel sind mit im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten Leuchtmitteln können Sie den Strahler extern dimmen. * Deckenstrahler KYRA * Designer Antonio Miro * Chrom poliert / schwarz * schwenkbar * 4x G9 max. 35W (inklusive) * extern dimmbar * 230 V * IP20 * 245 x 150 x 245 mm Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Breite: 24,5 cm, Tiefe: 24,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / Halogen - austauschbar (4 x G9 / 35 Watt) | Lichtfarbe: | warmweiß (2800 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 | Gewicht: | 1,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Designerleuchte, Deckenleuchten, Antonio Miro, Kyra, Designerleuchten, Designerlampe, Designerlampen, Designleuchte, Designleuchten, Designlampe, Designlampen, Design, Wohnzimmerleuchte, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohraumleuchte, Wohnraumleuchten, Wohnraumlampe, Wohnraumlampen, Wohnzimmerbeleuchtung, Wohraumbeleuchtung, Schlafzimmerlampe, Schlafzimmerleuchte, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Strahler, schwenkbar, schwenken, ausrichten, Küche, Küchenstrahler, Küchenlampe, Küchenlampen, Küchenleuchte, Küchenleuchten, Küchenbeleuchtung |
| | |
| |