|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-58S279 Herst.-Nr.: 58S279 EAN/GTIN: 4260492259072 |
| |
|
|  |  |
 | 2er Set Flex LED Schreibtischlampen TARRON silber, Dimmer und Farbwechsel Auf der Suche nach ausgefallenen Leselampen und Bürolampen fällt dieses LED Schreibtischlampen Set aus dem Hause Globo Lighting sofort ins Auge. Ihr modernes Design sowie ihre besonderen Features macht die beiden Leuchten garantiert zum exklusiven Accessoire auf Ihrem Schreibtisch oder am Arbeitsplatz. Die Oberfläche der Schreibtischleuchten TARRON aus silberfarbenem und transparentem Kunststoff steht in eleganter Harmonie mit ihren weichen Formen. Diese Kombination ist es, die den Arbeitsleuchten ihre zeitgemäße Optik verleiht. Die Tischleuchten sind durch einen eingearbeiteten Flexschlauch individuell verstellbar, was eine effektive LED Beleuchtung garantiert. Zudem ermöglicht ein integrierter Dimmer eine optimale Bestimmung Ihres individuellen Lichtbedarfs. Als besonderes Highlight verfügt jede Schreibtischleuchte über einen beleuchteten Sockel mit Farbwechsel. Die eingebauten 0,1 Watt RGB LEDs verwöhnen Sie mit einer bunten Farbenvielfalt, wobei die einzelnen Farben natürlich auch jeweils fixierbar sind. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Schreibtischlampen sind äußerst vielfältig: Ob als zeitgemäße LED Arbeitsleuchten, als Design Schreibtischleuchten am Arbeitsplatz, als Leselampen im Wohnraum oder auch als stylische Nachttischlampen in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, welche Art von Schreibtischlampen, Lesleleuchten oder praktischen LED Leuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, diese angesagten LED Schreibtischlampen werden Ihrem persönlichen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Wenn das im Leuchtenkopf jeder Tischleuchte fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 5 Watt und 280 Lumen in arbeitsfreundlichem Kaltweiß erstrahlt, erweisen sich die modernen Arbeitsleuchten als markantes Highlight. Auch zu finden unter: Schreibtischlampe dimmbar Weitere Informationen:  |  | Material: | Kunststoff, Acryl | Farbe: | Silber - Grau | Abmessungen: | Höhe: 53 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 13,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x max. 5,2 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 280 Lumen = 280 Lumen | Lichtfarbe: | tageslichtweiß (5500 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - Touch Dimmer | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,24 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, dimmer, 58S279, Globo Lighting, Leselampe, Schreibtischlampen, LED Schreibtischleuchte, Arbeitsleuchte, Bürolampen, Leselampen, LED Arbeitsleuchte, Schreibtischleuchten, Büroleuchten, Schreibtischleuchte LED, LED Schreibtischlampe, Schreibtischlampe LED, Leseleuchte, Büroleuchte, Leseleuchten, Schreibtischleuchten LED, Schreibtischlampe dimmbar, Schreibtischleuchte dimmbar, LED Leselampe, LED Leseleuchte, Leselampe LED, Leseleuchte LED, LED Leselampen, Schreibtischlampe silber, Schreibtischlampe design, Design Schreibtischleuchte, Designer Schreibtischlampe, Design Schreibtischlampe, Schreibtischlampe modern, Schreibtischlampe Büro, Büro Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte modern, Schreibtischleuchte silber, LED Lampen, LED Leuchten, LED Beleuchtung, Tischleuchten, Tischlampen, Nachttischlampe, Wohnzimmerlampen, LED Tischleuchte, Nachttischleuchte, Wohnzimmerlampe, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Tischleuchte dimmbar, Wohnraumleuchten, Tischleuchten modern, moderne Tischleuchten, LED Tischlampe, Tischleuchte LED, Tischlampe LED, Tischleuchten LED, LED Tischleuchten, Nachttischlampe LED, LED Tischlampen, Tischlampen LED, Tischlampe modern, Tischleuchte modern, moderne Tischlampen, Tischlampen modern, Nachttischlampe modern, moderne Tischlampe, Design Tischleuchten, Tischleuchte Design, Tischlampe design, Design Tischleuchte, Design Tischlampe, Design Tischlampen, Tischleuchten design, Schlafzimmer Tischleuchten, Tischleuchte silber, Globo, Globo Leuchten, Globo-Lighting, Tarron, set |
|  |  |
| |