Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkbare LED Stehleuchte mit Metallschirm Rost Gold, Höhe 217cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schwenkbare LED Stehleuchte mit Metallschirm Rost Gold, Höhe 217cm
Schwenkbare LED Stehleuchte mit Metallschirm Rost Gold, Höhe 217cm
Schwenkbare LED Stehleuchte mit Metallschirm Rost Gold, Höhe 217cm
Schwenkbare LED Stehleuchte mit Metallschirm Rost Gold, Höhe 217cm
Schwenkbare LED Stehleuchte mit Metallschirm Rost Gold, Höhe 217cm
Schwenkbare LED Stehleuchte mit Metallschirm Rost Gold, Höhe 217cm
Schwenkbare LED Stehleuchte mit Metallschirm Rost Gold, Höhe 217cm
Schwenkbare LED Stehleuchte mit Metallschirm Rost Gold, Höhe 217cm
Schwenkbare LED Stehleuchte mit Metallschirm Rost Gold, Höhe 217cm
Artikel-Nr.:
     1609-58LM322
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     58LM322
EAN/GTIN:
     4262382965698
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe

Schwenkbare LED Stehleuchte mit Metallschirm Rost Gold, Höhe 217cm

Lichtdesign in ganz besonderer Form verspricht diese nostalgische LED Stehleuchte.

Mit ihrem traditionellem Design sorgt sie für ein unvergleichliches Flair in Ihrem Zuhause und zaubert ganz nebenbei ein effektives Licht.

Durch die drei zur Verfügung stehenden Gelenke erreicht diese Innenlampe eine maximale Höhe von knapp über zwei Meter, so dass eine optimale Ausleuchtung des Raumes jederzeit garantiert ist.

So warm und wohnlich wie das Licht dieser Stehlampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als nostalgische und ausgefallene Wohnzimmerlampe, als Leselampe in einer gemütlichen Leseecke, als Eyecatcher in ihrem Schlafzimmer oder zur zusätzlichen Beleuchtung von Fluren und Dielen.

Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Leselampen, Flurlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese attraktive Industrielampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

* Inklusive 1 x E27 Filament LED Leuchtmittel - 8 Watt, 700 Lumen, warmweiß (3 Stufen Dimmer)
* Enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Fußschalter
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Rost - Gold
Abmessungen:
Höhe: 217 cm, Breite: 38 cm, Tiefe: 130 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 700 Lumen = 700 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
12,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehleuchte, standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Stehlampen, Stehleuchten, Standleuchten, Standlampen, Stofflampe-n, mit, LED, Fußschalter, Lampenschirm, Industrial, Style, Industrie-Design, für-s, Wohnzimmer, Flur-Beleuchtung, Schlafzimmer, Esstisch, Jugendzimmer, Leseecke, stehende, schwenkbar-e, Rost, innen, Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 77,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,85*
€ 120,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,91*
€ 117,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,89*
€ 114,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,40*
€ 107,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,89*
€ 92,69
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R46061LM032
ab € 108,92*
Ähnlich
meineWunschleuchte
403LM58
ab € 171,18*
Ähnlich
Reality Leuchten
R40781032
ab € 42,47*
Ähnlich
TRIO Leuchten
4621LM132
ab € 97,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.