Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Schreibtischleuchte PAVIA Schwarz 38cm, dimmbar & Lichtfarbe einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Schreibtischleuchte PAVIA Schwarz 38cm, dimmbar & Lichtfarbe einstellbar
LED Schreibtischleuchte PAVIA Schwarz 38cm, dimmbar & Lichtfarbe einstellbar
LED Schreibtischleuchte PAVIA Schwarz 38cm, dimmbar & Lichtfarbe einstellbar
LED Schreibtischleuchte PAVIA Schwarz 38cm, dimmbar & Lichtfarbe einstellbar
LED Schreibtischleuchte PAVIA Schwarz 38cm, dimmbar & Lichtfarbe einstellbar
LED Schreibtischleuchte PAVIA Schwarz 38cm, dimmbar & Lichtfarbe einstellbar
LED Schreibtischleuchte PAVIA Schwarz 38cm, dimmbar & Lichtfarbe einstellbar
LED Schreibtischleuchte PAVIA Schwarz 38cm, dimmbar & Lichtfarbe einstellbar
LED Schreibtischleuchte PAVIA Schwarz 38cm, dimmbar & Lichtfarbe einstellbar
LED Schreibtischleuchte PAVIA Schwarz 38cm, dimmbar & Lichtfarbe einstellbar
LED Schreibtischleuchte PAVIA Schwarz 38cm, dimmbar & Lichtfarbe einstellbar
LED Schreibtischleuchte PAVIA Schwarz 38cm, dimmbar & Lichtfarbe einstellbar
LED Schreibtischleuchte PAVIA Schwarz 38cm, dimmbar & Lichtfarbe einstellbar
Artikel-Nr.:
     1609-570310132
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     570310132
EAN/GTIN:
     4017807523270
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Schreibtischleuchte PAVIA Schwarz 38cm, dimmbar & Lichtfarbe einstellbar

Sind Sie auf der Suche nach funktionalen und doch chicen Bürolampen oder Leselampen? Diese hochwertige LED Schreibtischlampe verspricht Flexibilität und Lichtdesign in einem!

In Schwarz matt rundet die 38cm hohe Tischleuchte das klassische und zugleich moderne Erscheinungsbild optimal ab. Das elegante und schlichte Erscheinungsbild passt sich problemlos jedem Einrichtungsstil an und wird auf einem Nachttisch oder Schreibtisch zu einem Blickfang.

Durch den schwenkbaren Leuchtenarm sowie den kippbaren Leuchtenkopf lässt sich das Licht nach individuellen Bedürfnissen verstellen. Der integrierte Sensordimmer ermöglicht zudem das stufenlose Dimmen der Helligkeit, sowie das Einstellen der Lichtfarbe zwischen 2300+3000+4000 Kelvin.

Die Einsatzmöglichkeiten dieser Schreibtischlampe sind daher sehr vielfältig: Ob als zeitgemäße LED Arbeitsleuchte, als Design Schreibtischleuchte am Arbeitsplatz, als Leselampe im Wohnraum oder auch als Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Schreibtischlampen oder praktischen LED Leuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, diese angesagte LED Schreibtischleuchte wird Ihrem persönlichen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Wenn die fest verbaute SMD LED mit einer Leistung von 12 Watt & 1400 Lumen erstrahlt, erweist sich die moderne Arbeitsleuchte als markantes Highlight unter den Schreibtischlampen.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 38 cm, Tiefe: 43 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 2 cm – Breite: 10 cm – Tiefe: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 12 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1400 Lumen = 1400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2300 - 4000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,155 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Lampen, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Bürolampen, Leselampen, Leseleuchten, Büroleuchten, design, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttischleuchten, Nachttischlampen, Nachtischleuchten, Nachtischlampen, dimmbar, flexibel, Gelenkarm, Lichtfarbe, einstellbar, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten, Schwarz, Reality
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 65,57*
€ 84,56*
€ 5,95*
ab € 72,64*
€ 93,70*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
525410132
ab € 34,73*
Ähnlich
Fischer & Honsel
98141
ab € 103,17*
Ähnlich
Reality Leuchten
510286
ab € 31,43*
Ähnlich
TRIO Leuchten
510180
ab € 53,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.