|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-56624-1-2 Herst.-Nr.: 56624-1-2 EAN/GTIN: 4260449587104 |
| |
|
|  |  |
 | 2er Set Wandleuchten ORINA in Chrom, Kugel aus Drahtgeflecht, schwenkbar Lichtdesign in vollendeter Form verspricht diese dekorative Wandleuchte im 2er Set aus dem Hause Globo Lighting. Mit ihrem filigranen Design sorgen die beiden Leuchten für ein stilvolles Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnen Sie ganz nebenbei mit einem stimmungsvollen Licht. Das geschmackvolle Design der Wandleuchten wird durch den Chrom glänzenden Korpus und die kugelförmige, schwenkbare Brennstelle aus einem Geflecht von Draht gekonnt unterstrichen. Besonders im eingeschalteten Zustand entfalten die Wandleuchten ihre gesamte Schönheit, indem sie für eine zauberhafte Lichtstimmung sorgen. So stilecht wie das Licht dieser Wandleuchten, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Dielen, als zusätzliche Wohnzimmerlampen oder auch als Designwandlampen in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese attraktiven Wandleuchten werden Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Wandlampen ORINA haben eine Ausladung von jeweils 15 cm und einen Kugeldurchmesser von 8 cm. Jede Leuchte wird inklusive eines G9 Leuchtmittels mit 33 Watt geliefert. Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten, dimmbaren Leuchtmitteln sowie Einbau eines Wanddimmers können Sie die Wandleuchten über Ihre Hausinstallation dimmen. * Leuchten werden verkauft mit Leuchtmitteln Weitere Informationen:  |  | Material: | Aluminium, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 12,5 cm, Tiefe: 15 cm, Durchmesser: 8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / Halogen - austauschbar (1 x G9 / max. 33 Watt) 33 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 350 Lumen = 350 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,15 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: drahtgeflecht, 56624-1, Globo Lighting, Wandleuchten, Wandlampen, Wandleuchte, Wandlampe, moderne Wandleuchten, Kugelwandleuchte, Wandleuchte schwenkbar, Wandleuchten innen, Wandlampen innen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerlampe, Wandleuchte modern, Wohnzimmerleuchten, Flurlampen, Designerlampen, Flurleuchten, Wandleuchten Wohnzimmer, Wandleuchten design, Wandleuchte design, Design Wandleuchte, Wandlampen Wohnzimmer, Wandlampe Wohnzimmer, Wandleuchte Flur, Wandlampen Flur, Wandlampe modern, Kugelwandlampe, Kugelwandlampen, Kugelwandleuchten, Wandleuchte Kugel, Wandleuchten Kugel, Wandlampe Kugel, Wandlampen Kugel, Wandleuchten schwenkbar, Wandlampe schwenkbar, Wandlampen schwenkbar, schwenkbare Wandleuchte, schwenkbare Wandleuchten, schwenkbare Wandlampe, schwenkbare Wandlampen, Globo Wandleuchten, Globo Wandlampen, Globo, Globo Leuchten, Globo-Lighting, Orina, 56624-1-2, Set |
|  |  |
| |