| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-56624-1 Herst.-Nr.: 56624-1 EAN/GTIN: 9007371226214 |
| |
|
| | |
| Dekorative Wandleuchte ORINA in Chrom, Kugel aus Drahtgeflecht, schwenkbar Lichtdesign in vollendeter Form verspricht diese dekorative Wandleuchte aus dem Hause Globo Lighting. Mit ihrem filigranen Design sorgt sie für ein stilvolles Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnt Sie ganz nebenbei mit einem stimmungsvollen Licht. Das geschmackvolle Design der Wandleuchte wird durch den Chrom glänzenden Korpus und die kugelförmige, schwenkbare Brennstelle aus einem Geflecht von Draht gekonnt unterstrichen. Besonders im eingeschalteten Zustand entfaltet die Wandleuchte ihre gesamte Schönheit, indem sie für eine zauberhafte Lichtstimmung sorgt. So stilecht wie das Licht dieser Wandleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Dielen, als zusätzliche Wohnzimmerlampe oder auch als Designwandlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese attraktive Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Wandlampe ORINA hat eine Ausladung von 15 cm und einen Kugeldurchmesser von 8 cm. Sie wird inklusive eines G9 Leuchtmittels mit 33 Watt geliefert. Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten, dimmbaren Leuchtmitteln sowie Einbau eines Wanddimmers können Sie die Wandleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 12,5 cm, Tiefe: 15 cm, Durchmesser: 8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / Halogen - austauschbar (1 x G9 / 33 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 350 Lumen = 350 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,15 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, 56624-1, Globo Lighting, Wandleuchten, Wandlampen, Wandleuchte, Wandlampe, moderne Wandleuchten, Kugelwandleuchte, Wandleuchte schwenkbar, Wandleuchten innen, Wandlampen innen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerlampe, Wandleuchte modern, Wohnzimmerleuchten, Flurlampen, Designerlampen, Flurleuchten, Wandleuchten Wohnzimmer, Wandleuchten design, Wandleuchte design, Design Wandleuchte, Wandlampen Wohnzimmer, Wandlampe Wohnzimmer, Wandleuchte Flur, Wandlampen Flur, Wandlampe modern, Kugelwandlampe, Kugelwandlampen, Kugelwandleuchten, Wandleuchte Kugel, Wandleuchten Kugel, Wandlampe Kugel, Wandlampen Kugel, Wandleuchten schwenkbar, Wandlampe schwenkbar, Wandlampen schwenkbar, schwenkbare Wandleuchte, schwenkbare Wandleuchten, schwenkbare Wandlampe, schwenkbare Wandlampen, Globo Wandleuchten, Globo Wandlampen, Globo, Globo Leuchten, Globo-Lighting, Orina |
| | |
| |