Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine LED Tischleuchte VENTURA Silber 3-fach dimmbar, Höhe 29cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleine LED Tischleuchte VENTURA Silber 3-fach dimmbar, Höhe 29cm
Kleine LED Tischleuchte VENTURA Silber 3-fach dimmbar, Höhe 29cm
Kleine LED Tischleuchte VENTURA Silber 3-fach dimmbar, Höhe 29cm
Kleine LED Tischleuchte VENTURA Silber 3-fach dimmbar, Höhe 29cm
Kleine LED Tischleuchte VENTURA Silber 3-fach dimmbar, Höhe 29cm
Kleine LED Tischleuchte VENTURA Silber 3-fach dimmbar, Höhe 29cm
Kleine LED Tischleuchte VENTURA Silber 3-fach dimmbar, Höhe 29cm
Artikel-Nr.:
     1609-529990107
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     529990107
EAN/GTIN:
     4017807248364
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Kleine LED Tischleuchte VENTURA Silber 3-fach dimmbar, Höhe 29cm

Die kleine LED Tischleuchte VENTURA aus dem Hause Trio Leuchten ist die perfekte Beleuchtung für den Nachttisch oder die Fensterbank.

Der Korpus der 29cm hohen Pilzlampe besteht aus Metall in Silber matt und wird durch den satinierten Glas Lampenschirm in Weiß stilvoll ergänzt.
Durch die Sensortaste am Leuchtenfuß lässt sich die Leuchte Ein-und Ausschalten und in 3 Stufen dimmen, so dass Sie ihre ganz eigene Wohnfühlbeleuchtung einstellen können.

Durch ihr zeitlos modernes Design passt die schlichte Tischlampe in nahezu jeden Einrichtungsstil und ist eine schöne Zusatzbeleuchtung im Wohnzimmer und Schlafzimmer.

*LED fest verbaut 4 Watt, 350 Lumen, 3000 Kelvin (warmweiß)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß satiniert - Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 29 cm, Durchmesser: 11 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 9,5 cm – Durchmesser: 15,5 cm
Kabellänge:
1,6 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 350 Lumen = 350 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,865 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, trio leuchten trafo, netztrafo, arbeitsplatzlampen led, nachttischlampen, nachttischleuchten, nachtischlampen, kleine, LED, mit, glasschirm, lampenschirm, dimmbare, pilzlampen, pilzförmig, moderne, klassische, designklassiker, weiß, silber, wohnzimmer, schlafzimmer, flur, für, die, fensterbank, nachtschrank, dimmer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 25,69*
€ 32,74*
1
€ 5,95*
ab € 24,94*
€ 34,69*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,11*
€ 34,92*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 26,73*
€ 37,33*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
525790107
ab € 27,13*
Ähnlich
k.A.
R59111007
ab € 31,44*
Ähnlich
TRIO Leuchten
595700106
ab € 19,71*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP100512NK
ab € 18,37*
Ähnlich
TRIO Leuchten
502000108
ab € 30,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.