Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckige LED Sockelleuchte LOGONE Anthrazit Höhe 50cm - Wegeleuchte Außenleuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckige LED Sockelleuchte LOGONE Anthrazit Höhe 50cm - Wegeleuchte Außenleuchten
Eckige LED Sockelleuchte LOGONE Anthrazit Höhe 50cm - Wegeleuchte Außenleuchten
Eckige LED Sockelleuchte LOGONE Anthrazit Höhe 50cm - Wegeleuchte Außenleuchten
Eckige LED Sockelleuchte LOGONE Anthrazit Höhe 50cm - Wegeleuchte Außenleuchten
Eckige LED Sockelleuchte LOGONE Anthrazit Höhe 50cm - Wegeleuchte Außenleuchten
Eckige LED Sockelleuchte LOGONE Anthrazit Höhe 50cm - Wegeleuchte Außenleuchten
Eckige LED Sockelleuchte LOGONE Anthrazit Höhe 50cm - Wegeleuchte Außenleuchten
Eckige LED Sockelleuchte LOGONE Anthrazit Höhe 50cm - Wegeleuchte Außenleuchten
Artikel-Nr.:
     1609-522360142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     522360142
EAN/GTIN:
     4017807384345
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Eckige LED Sockelleuchte LOGONE Anthrazit Höhe 50cm - Wegeleuchte Außenleuchten

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar!

Diese LED Sockelleuchte passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und beeindruckt durch einen einzigartigen Lichtfall. Die geschmackvoll gestaltete Leuchte kann nicht nur Wege beleuchten, sondern außergewöhnliche Lichtakzente in Ihrem Garten setzen.

Gefertigt ist der LED Pfosten aus wetterfestem Druckguss Aluminium. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant.
Mit einer Höhe von 50 cm sowie einem Durchmesser von 15x15 cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlaterne oder Wegeleuchte geeignet. Durch das nach allen Seiten gleichmäßig gebündelte Licht können Sie dabei den gewünschten Außenbereich gut ausleuchten und erhalten einen schönen Lichteffekt.

Dank Schutzart IP65 kann das Gartenlicht in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden verwenden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte auf Außenzuwegen.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Sockelleuchten sind, nach modernen Terrassenlampen und Laternen, nach zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten zur Gartenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Trio Standleuchte für außen in jeder Hinsicht gerecht.

Die Pollerleuchte ist mit einem fest verbauten Osram LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 11Watt und 1100 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt.

Zur Dämmerung bringen uns Wegeleuchten und Wandleuchten sicher zum Haus oder der Garage, sehr schön ist die Kombination der LED Stehleuchte mit dem 80cm hohen LED Pfosten und der Outdoor Wandleuchte aus der Serie Logone!

Auch zu finden unter: Pfahlleuchten, Gehwegleuchten, Sockelleuchten, Outdoorleuchten, Carport Beleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Anthrazit
Abmessungen:
Höhe: 50 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 11 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1100 Lumen = 1100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,05 kg
Produktart:
LED Pfostenleuchte für außen
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, pfeilerleuchte, IP65, LED, Alu, Aluminium, antrhrazit, aussen, außen, Außenleuchten, Standleuchten, Wegeleuchten, Wegbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlicht, Gartenbeleuchtung, Gartenlicht, Stehleuchten, Gartenpfosten, Pollerleuchten, Gartenlaternen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 52,18*
€ 69,00*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 74,82*
€ 95,41*
1
€ 5,95*
ab € 99,21*
€ 126,69*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7517-320
ab € 39,87*
Sonstiges
Konstsmide
7517-250
ab € 30,43*
Sonstiges
RANEX
10.009.16
ab € 29,66*
Sonstiges
Smartwares
10.042.74
ab € 12,09*
Sonstiges
Konstsmide
7517-250-2
ab € 84,87*
Sonstiges
TRIO Leuchten
537092
ab € 38,36*
Sonstiges
TRIO Leuchten
420060187
ab € 43,26*
Sonstiges
TRIO Leuchten
537093
ab € 54,96*
Sonstiges
TRIO Leuchten
537100
ab € 100,57*
Sonstiges
TRIO Leuchten
537099
ab € 86,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.