Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte mit Steckdose, Alu Schwarz & Opalglas, Höhe 36cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte mit Steckdose, Alu Schwarz & Opalglas, Höhe 36cm
LED Außenwandleuchte mit Steckdose, Alu Schwarz & Opalglas, Höhe 36cm
LED Außenwandleuchte mit Steckdose, Alu Schwarz & Opalglas, Höhe 36cm
LED Außenwandleuchte mit Steckdose, Alu Schwarz & Opalglas, Höhe 36cm
LED Außenwandleuchte mit Steckdose, Alu Schwarz & Opalglas, Höhe 36cm
LED Außenwandleuchte mit Steckdose, Alu Schwarz & Opalglas, Höhe 36cm
Artikel-Nr.:
     1609-514LM752
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     514LM752
EAN/GTIN:
     4262382960167
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außenwandleuchte mit Steckdose, Alu Schwarz & Opalglas, Höhe 36cm

Diese Außenwandleuchte überzeugt durch ihr modernes Design und ihre hochwertige Verarbeitung.

Die Außenlampe ist an der Unterseite mit einer 230V Steckdose ausgestattet, was eine durchaus praktische Nutzung (z.B. in Ihrem Garten) ermöglicht.

Durch die gleichmäßige Lichtverteilung nach allen Seiten können Sie den gewünschten Außenbereich optimal ausleuchten und erhalten dabei nicht zuletzt durch das dekorative "Gitter" an der Front einen schönen Lichteffekt.

Die Außenleuchte ist aus schwarz lackiertem Aluminium und Opalglas gefertigt. Mit einer Schutzart von IP23 kann diese Außenwandleuchte in fast jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden, da sie durch ein Ablaufloch für Kondensat- und Regenwasser auch gegen Sprühwasser gut gewappnet ist. Daher haben viele Außenleuchten, bei denen Gläser und Scheiben lose ohne Dichtung montiert werden, diese Schutzklasse. Die Wandleuchte eignet sich daher ideal zur Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, zur Fassadenbeleuchtung oder zur Terrassenbeleuchtung.

Die Außenleuchte wird mit einem E27 LED Leuchtmittel mit 7 Watt und 806 Lumen in warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Schwarz matt - Weiß Opal
Abmessungen:
Höhe: 36 cm, Breite: 19 cm, Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23
Gewicht:
2,35 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte e27, led, außen-leuchten, außen-lampen, außen-wandleuchten, außen-wandlampen, haus-beleuchtung, carport, garten-beleuchtung, gartenleuchten, mit, strom, fassadenbeleuchtung, fassadenlampen, fassadenleuchten, Terrassenlampen, außenbeleuchtung, Keller-lampen, steckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 181,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 226,26*
€ 269,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 224,16*
€ 266,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 208,41*
€ 248,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 205,49*
€ 244,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 181,75*
€ 216,28
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
10.010.51
ab € 19,00*
Ähnlich
Konstsmide
7347LM750
ab € 68,92*
Ähnlich
Konstsmide
7325LM750
ab € 25,07*
Ähnlich
Konstsmide
7516LM750
ab € 42,87*
Ähnlich
Konstsmide
7987370S7716010
ab € 58,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.