| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-511900132 Herst.-Nr.: 511900132 EAN/GTIN: 4017807523089 |
| |
|
| | |
| Tischlampe ROXIE Metall in Schwarz / Gold schwenkbar - Höhe 43cm Moderne Tischleuchte aus Metall in Schwarz / Gold. Perfektes und variables Licht! Die 1 flammige Tischleuchte sorgt für eine flexible und vielseitige Beleuchtung in Ihren Räumen. Leuchten im Retro Stil verkörpern eine perfekte Symbiose aus modernem und klassischem Design. Die Farbgestaltung in Schwarz und Gold eignet sich optimal, um einen Industrial Look zu kreieren. Die Tischleuchte eignet sich durch den beweglichen Leuchtenschirm ideal als Leseleuchte auf dem Nachttisch oder auf einer Kommode und verleiht Ihren Wohnräumen ein gemütliches Ambiente. Über einen Schnurschalter lässt sich die 43 cm hohe Tischlampe bequem ein- und ausschalten. Ausgestattet mit einer E14 Fassung ist die Standleuchte für Leuchtmittel bis max. 10 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Leselampen, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese angesagte Tischleuchte im Industriedesign wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt - Gold | Abmessungen: | Höhe: 43 cm, Breite: 17 cm, Tiefe: 25,5 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 10 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,19 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe e14, arbeitsplatzlampe, schreibtischlampe trio, Tischlampen, Tischleuchten, Hockerlampen, Hockerleuchten, Nachttischlampen, Nachtischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischleuchten, Tischbeleuchtung, innen, runder, Lampenschirm, Metall, Schirmlampen, mit, aus, fürs, offene, Schwarz, Gold, Designer, Designklassiker, große, moderne, schöne, hochwertige, geschwungene, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Galeriebeleuchtung, Wintergartenbeleuchtung, Wohnraumleuchten, Wohnraumbeleuchtung, Loftlampen |
| | |
| |