Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große Tischleuchte HOTEL Silber mit Stoffschirm Weiß, Höhe 55cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Große Tischleuchte HOTEL Silber mit Stoffschirm Weiß, Höhe 55cm
Große Tischleuchte HOTEL Silber mit Stoffschirm Weiß, Höhe 55cm
Große Tischleuchte HOTEL Silber mit Stoffschirm Weiß, Höhe 55cm
Große Tischleuchte HOTEL Silber mit Stoffschirm Weiß, Höhe 55cm
Große Tischleuchte HOTEL Silber mit Stoffschirm Weiß, Höhe 55cm
Große Tischleuchte HOTEL Silber mit Stoffschirm Weiß, Höhe 55cm
Große Tischleuchte HOTEL Silber mit Stoffschirm Weiß, Höhe 55cm
Große Tischleuchte HOTEL Silber mit Stoffschirm Weiß, Höhe 55cm
Große Tischleuchte HOTEL Silber mit Stoffschirm Weiß, Höhe 55cm
Artikel-Nr.:
     1609-511100101
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     511100101
EAN/GTIN:
     4017807246841
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Große Tischleuchte HOTEL Silber mit Stoffschirm Weiß, Höhe 55cm

Die klassisch designte Tischleuchte HOTEL aus dem Hause Trio Leuchten verwöhnt ihre Umgebung mit einem gemütlichen Licht.

Der weiße Stoffschirm hat einen Durchmesser von 30cm, der Leuchtenkorpus in Silber matt komplettiert das zeitlos moderne Erscheinungsbild der 55cm hohen Tischlampe, die im Wohnzimmer auf der Fensterbank, dem Sideboard oder im Schlafzimmer als Nachttischlampe ihren Einsatzbereich findet.

Die Tischlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

Über den Schnurschalter lässt sich die Leuchte bequem ein-und ausschalten.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Weiß - Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 55 cm, Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, Tischleuchten, tischlampen, nachttischleuchten, nachttischlampen, nachtischleuchten, nachtischlampen, klassische, designklassiker, mit, stoffschirm, lampenschirm, weiß, silber, für, die, fensterbank, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, große, sideboard, kommoden
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 36,97*
€ 50,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,37*
€ 52,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,87*
€ 53,08*
€ 5,95*
ab € 50,79*
€ 67,57*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
meineWunschleuchte
507LM38
ab € 33,81*
Sonstiges
meineWunschleuchte
507LM37
ab € 29,66*
Sonstiges
meineWunschleuchte
506LM58
ab € 53,05*
Sonstiges
meineWunschleuchte
506LM57
ab € 36,22*
Sonstiges
meineWunschleuchte
54359LMT
ab € 35,35*
Sonstiges
meineWunschleuchte
519000LM144
ab € 31,20*
Sonstiges
Fischer & Honsel
50658
ab € 50,53*
Sonstiges
Fischer & Honsel
50657
ab € 34,39*
Sonstiges
TRIO Leuchten
519000144
ab € 30,54*
Sonstiges
Globo
54359T
ab € 31,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.