| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-506LM58 Herst.-Nr.: 506LM58 EAN/GTIN: 4262442792745 |
| |
|
| | |
| LED Tischlampe mit Keramikfuß & Stoffschirm Schwarz innen Gold, 43cm groß Garantiert ein Blickfang - diese Tischlampe erscheint im eleganten und auffälligen Design und zieht damit alle Blicke auf sich. Der Leuchtenfuß der 43cm großen Tischlampe besteht aus bronzefarbener Keramik im Antik-Look. In Kombination mit dem 24cm großen Lampenschirm aus schwarzem Stoff und der innenliegenden, goldfarbenen Folie sorgt sie für eine gemütliche Lichtstimmung. Ganz gleich, mit welcher Art von Tischlampen Sie Ihren Wohnraum verschönern möchten, ob Sie auf der Suche nach auffälligen Wohnzimmerlampen und Flurlampen sind, nach schönen Nachttischlampen oder sonstigen stilvollen Wohnraumleuchten, diese hübsche Tischlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Tischlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden, austauschbaren LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 9 Watt und 806 Lumen in Warmweiß geliefert. Dieses verfügt über eine sogenannte Switch Dimmer Funktion und lässt sich über den Schnurschalter der Leuchte in 3 Helligkeitsstufen (100% - 50% - 25%) schalten. Weitere Informationen: | | Material: | Keramik, Textil / Stoff | Farbe: | Bronze, Schwarz - Gold | Abmessungen: | Höhe: 43 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 18 cm – Durchmesser: 24 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 9 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,34 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Nachttischleuchte-n, Nacht-tischlampen, Tisch-beleuchtung, Nachtschrank, mit, Lampenschirm, Stoff, Keramik-fuß, LED, dimmbar-e, schwarz, gold, bronze, für-s, die, Design-er, groß, ausgefallen-e, schöne, besondere, antik, Wohnzimmer, Flurlampe-n, Flur-beleuchtung |
| | |
| |