Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischlampe mit Keramikfuß Schwarz & Stoffschirm Leinen, 43cm groß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Tischlampe mit Keramikfuß Schwarz & Stoffschirm Leinen, 43cm groß
LED Tischlampe mit Keramikfuß Schwarz & Stoffschirm Leinen, 43cm groß
LED Tischlampe mit Keramikfuß Schwarz & Stoffschirm Leinen, 43cm groß
LED Tischlampe mit Keramikfuß Schwarz & Stoffschirm Leinen, 43cm groß
LED Tischlampe mit Keramikfuß Schwarz & Stoffschirm Leinen, 43cm groß
LED Tischlampe mit Keramikfuß Schwarz & Stoffschirm Leinen, 43cm groß
Artikel-Nr.:
     1609-506LM60
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     506LM60
EAN/GTIN:
     4262442792790
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischlampe mit Keramikfuß Schwarz & Stoffschirm Leinen, 43cm groß

Garantiert ein Blickfang - diese Tischlampe erscheint im eleganten und auffälligen Design und zieht damit alle Blicke auf sich.

Der Leuchtenfuß der 43cm großen Tischlampe besteht aus matt schwarzer Keramik mit feiner Struktur. In Kombination mit dem 24cm großen Lampenschirm aus sandfarbenem Leinen sorgt die Tischlampe für eine gemütliche Lichtstimmung.

Ganz gleich, mit welcher Art von Tischlampen Sie Ihren Wohnraum verschönern möchten, ob Sie auf der Suche nach auffälligen Wohnzimmerlampen und Flurlampen sind, nach schönen Nachttischlampen oder sonstigen stilvollen Wohnraumleuchten, diese hübsche Tischlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Die Tischlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden, austauschbaren LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 9 Watt und 806 Lumen in Warmweiß geliefert. Dieses verfügt über eine sogenannte Switch Dimmer Funktion und lässt sich über den Schnurschalter der Leuchte in 3 Helligkeitsstufen (100% - 50% - 25%) schalten.
Weitere Informationen:
Material:
Keramik, Textil / Stoff
Farbe:
Beige, Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 43 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 18 cm – Durchmesser: 24 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,29 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Nachttischleuchte-n, Nacht-tischlampen, Tisch-beleuchtung, Nachtschrank, mit, Lampenschirm, Stoff, Leinen, Keramik-fuß, LED, dimmbar-e, schwarz, beige, für-s, die, Design-er, groß, ausgefallen-e, schöne, besondere, antik, Wohnzimmer, Flurlampe-n, Flur-beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 46,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,85*
€ 75,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,11*
€ 72,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,89*
€ 70,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,22*
€ 66,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,74*
€ 63,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,86*
€ 55,76
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
506LM58
ab € 51,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.