| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-505LM56 Herst.-Nr.: 505LM56 EAN/GTIN: 4262442793827 |
| |
|
| | |
| LED Tischlampe mit Keramikfuß Bronze Antik & Stoffschirm Schwarz Gold, 53cm groß Für Menschen, die das Wertige lieben und Schönheit leben! Diese 53cm große Tischlampe erhält durch kontrastreiche Farben und eine moderne Materialkombination eine besondere Note. Der halbrunde Lampenfuß ist aus Keramik im antiken Bronzeton mit feiner Struktur gefertigt. Der ovale, 34x17cm große Lampenschirm aus schwarzem Stoff mit goldfarbener Innenbeschichtung rundet das stilvolle Design der Tischlampe harmonisch ab. Die Tischlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 7 Watt und 806 Lumen in Warmweiß geliefert. Dieses verfügt über eine sogenannte Switch Dimmer Funktion und kann über den Schnurschalter der Leuchte nicht nur ein-/ausgeschaltet, sondern auch in 3 Stufen (100% - 50% - 25%) in der Helligkeit reguliert werden. Ob im Wohnraum als dekorative Wohnzimmerlampe, in Flur und Diele oder auch im Schlafzimmer als große Nachttischlampe - diese Tischlampe ist an jedem Ort ein angenehmer Blickfang. Weitere Informationen: | | Material: | Keramik, Textil / Stoff | Farbe: | Bronze antik - Gold, Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 53 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Breite: 34 cm – Tiefe: 17 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,01 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Nacht-tischlampe, Nacht-tischleuchten, Schirmlampe-n, Lampenschirm, Stoff-schirm, Keramik-fuß, Lampenfuß, LED, dimmbar-e, schwarz, bronze, gold, schmal, groß-e, modern, ausgefallen-e, mit, für-s, aus, und, den, im, Wohnzimmer, Haus-flurlampe, Diele, Flur-beleuchtung |
| | |
| |