Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antike Sockelleuchte VOLTURNO aus Aluminium Rostoptik, Höhe 47cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Antike Sockelleuchte VOLTURNO aus Aluminium Rostoptik, Höhe 47cm
Antike Sockelleuchte VOLTURNO aus Aluminium Rostoptik, Höhe 47cm
Antike Sockelleuchte VOLTURNO aus Aluminium Rostoptik, Höhe 47cm
Antike Sockelleuchte VOLTURNO aus Aluminium Rostoptik, Höhe 47cm
Antike Sockelleuchte VOLTURNO aus Aluminium Rostoptik, Höhe 47cm
Antike Sockelleuchte VOLTURNO aus Aluminium Rostoptik, Höhe 47cm
Antike Sockelleuchte VOLTURNO aus Aluminium Rostoptik, Höhe 47cm
Artikel-Nr.:
     1609-505960128
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     505960128
EAN/GTIN:
     4017807543599
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Antike Sockelleuchte VOLTURNO aus Aluminium Rostoptik, Höhe 47cm

Die Sockelleuchte VOLTURNO überzeugt durch ihren antiken Rostfarbigen Look und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Der Korpus der 47cm hohen Gartenlaterne ist aus Rostfarbigem Aluminium gefertigt und wird durch den Echtglas Lampenschirm in antiker Bleiglasoptik stilvoll ergänzt.
Die nostalgische Laternenoptik verleiht der Außenleuchte einen besonderen Charme und macht sie zu einem zeitlos schönen Hingucker im Garten und auf dem Grundstück.

Die Außenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und ist für ein Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. (Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Rost antik - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 47 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 17 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, trio podestleuchte, pfeilerleuchte, pollerleuchte e27, außenleuchten, außenlampen, außenbeleuchtung, außenlicht, wegeleuchten, wegleuchten, weglampen, wegelampen, wegbeleuchtung, wegebeleuchtung, gartenbeleuchtung, outdoor, gartenwege, Gartenlaterne, außenlaterne, gartenlampen, gartenleuchten, für, den, terrassenbeleuchtung, terrassenleuchten, terrassenlampen, mit, strom, antike, nostalgische, landhausstil, aluminium, rostoptik, sockelleuchten, sockellampen, aussen, bleiglasoptik, lampenschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,30*
€ 65,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,49*
€ 64,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,20*
€ 60,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,57*
€ 58,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,91*
€ 55,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,81*
€ 48,56
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7224-750
ab € 33,16*
Ähnlich
Konstsmide
7246-759
ab € 33,88*
Ähnlich
TRIO Leuchten
511660132
ab € 65,74*
Ähnlich
meineWunschleuchte
505660132
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.