| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-504LM67 Herst.-Nr.: 504LM67 EAN/GTIN: 4262442793780 |
| |
|
| | |
| LED Tischlampe mit Keramikfuß Schwarz & Lampenschirm Leinen Beige, 53cm groß Für Menschen, die das Wertige lieben und Schönheit leben! Diese 53cm große Tischlampe erhält durch kontrastreiche Farben und eine moderne Materialkombination eine besondere Note. Der halbrunde Lampenfuß ist aus schwarzer Keramik mit feiner Struktur gefertigt. Der ovale, 34x17cm große Lampenschirm aus sandfarbenem Leinenstoff mit weißer Innenbeschichtung rundet das stilvolle Design der Tischleuchte harmonisch ab. Die Tischlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 7 Watt und 806 Lumen in Warmweiß geliefert. Dieses verfügt über eine sogenannte Switch Dimmer Funktion und kann über den Schnurschalter der Leuchte nicht nur ein-/ausgeschaltet, sondern auch in 3 Stufen (100% - 50% - 25%) in der Helligkeit reguliert werden. Ob im Wohnraum als dekorative Wohnzimmerlampe, in Flur und Diele oder auch im Schlafzimmer als große Nachttischlampe - diese Tischlampe ist an jedem Ort ein angenehmer Blickfang. Weitere Informationen: | | Material: | Keramik, Textil / Stoff | Farbe: | Schwarz matt - Beige, Natur | Abmessungen: | Höhe: 53 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Breite: 34 cm – Tiefe: 17 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,84 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Nacht-tischlampe, Nacht-tischleuchten, Schirmlampe-n, Lampenschirm, Stoff-schirm, Leinen, Keramik-fuß, Lampenfuß, LED, dimmbar-e, schwarz, beige, schmal, groß-e, modern, ausgefallen-e, mit, für-s, aus, und, den, im, Wohnzimmer, Haus-flurlampe, Diele, Flur-beleuchtung |
| | |
| |