Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch-Klemmlampe FLEXO, E14, Höhe 45cm, flexibel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauch-Klemmlampe FLEXO, E14, Höhe 45cm, flexibel, schwarz
Schlauch-Klemmlampe FLEXO, E14, Höhe 45cm, flexibel, schwarz
Schlauch-Klemmlampe FLEXO, E14, Höhe 45cm, flexibel, schwarz
Schlauch-Klemmlampe FLEXO, E14, Höhe 45cm, flexibel, schwarz
Schlauch-Klemmlampe FLEXO, E14, Höhe 45cm, flexibel, schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-5028010-02
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     5028010-02
EAN/GTIN:
     4017807051421
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte

Schlauch-Klemmlampe FLEXO, E14, Höhe 45cm, flexibel, schwarz

Diese schwarze Tischleuchte bringt fröhliche Stimmung in Ihr Zimmer.
Mit Ihrem klaren Design passt diese Klemmleuchte in jedes Kinderzimmer oder Spielzimmer.
Aber auch am Arbeitsplatz sorgt sie für eine heitere Stimmung.

Egal ob Sie diese Leuchte an einem Tisch, Regalbrett, Bett oder der Arbeitsplatte anbringen, mit der Klemmfunktion hat die Leuchte einen sicheren Halt.

Die Leuchte ist super flexibel und somit ist sie die perfekte Lösung für viele verschiedene Einsatzgebiete.

Diese Leuchte ist in den Farben multicolor, weiß, schwarz und silber erhältlich.

Die Leuchte der Serie "Young Line" ist mit E14-Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet. Bei Bedarf und Einsatz eines entsprechenden Leuchtmittels können Sie die Tischleuchte extern dimmen.

* Trio-Leuchten Serie YOUNG LINE
* Corpus: Kunststoff schwarz
* Höhe max. 47 cm
* Ø ca. 7 cm
* Schnurzwischenschalter
* 1 x E14-Sockel max. 40 Watt (Leuchtmittel nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 45 cm, Breite: 8,2 cm, Durchmesser: 7 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 18 Watt)
Dimmbar:
Nein
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,425 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, klemmlampe, 5028010-02, Trio Serie Young-Line, Flexleuchte, Flexileuchte, Design-Leuchte, Nachttisch-Leuchte, Leseleuchte, Leseleuchten, Arbeitsleuchte, Büroleuchte, Nachttischlicht, Schlafzimmerlicht, Schlafzimmerleuchte, Schlafzimmerlampe, Tischlicht, Wohnraumleuchte, Beistellleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 9,90*
€ 12,72*
1
€ 5,95*
ab € 9,81*
€ 14,25*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,95*
€ 14,45*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 10,36*
€ 15,03*
3 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 22,86*
€ 31,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
5028010-47
ab € 9,19*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5028010-17
ab € 9,81*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5028010-01
ab € 9,20*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5027011-47
ab € 9,88*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5027011-17
ab € 9,88*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5027011-01
ab € 9,72*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5029010-01
ab € 15,91*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5029010-47
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.