Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Pronto Tischleuchte E27 Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Pronto Tischleuchte E27 Mehrfarbig
TRIO Pronto Tischleuchte E27 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98318475
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     5027011-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Ausgestattet mit einem praktischen Knopf, können Sie die Schreibtischleuchte PRONTO im Handumdrehen ein- und ausschalten. Durch den trichterförmigen Strahlerkopf wird eine helle und freundliche Atmosphäre im Raum geschaffen. Die maximale Höhe von 30cm ist durch den Flexarm einstellbar. Die Leuchte aus Metall und Kunststoff ist stahlfarbig gestaltet – zur individuellen Beleuchtung flexibel verstellbar. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Durchmesser
130 mm
Gewicht
960 g
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer, Büro, Studie
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
1080 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
18 W
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Flexibler Arm
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
5028010-47
ab € 9,18*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5028010-17
ab € 9,85*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5028010-02
ab € 9,77*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5028010-01
ab € 9,17*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5029010-01
ab € 15,91*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5029010-47
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.