Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Wandleuchte KIMI Metall, downlight, 230Lm, warm, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SMD-LED Wandleuchte KIMI Metall, downlight, 230Lm, warm, IP44
SMD-LED Wandleuchte KIMI Metall, downlight, 230Lm, warm, IP44
SMD-LED Wandleuchte KIMI Metall, downlight, 230Lm, warm, IP44
SMD-LED Wandleuchte KIMI Metall, downlight, 230Lm, warm, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-5000.466
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     5000.466
EAN/GTIN:
     8711387096518
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

SMD-LED Wandleuchte KIMI Metall, downlight, 230Lm, warm, IP44

Diese Wandleuchte wirkt schlicht-elegant, hat es aber Dank sparsamer SMD-LED-Technologie in sich:
Mit 230 Lumen hellem warmweißen Licht lässt sie Ihre Außenanlagen mit akzentuierenden down-Lichtbündelungen erstrahlen oder begrüßt Sie und Ihre Besucher mit formvollendeter Eleganz.

* Inkl. Montagematerial
* Material: Aluminium / Plexiglas
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 8 cm, Breite: 6,5 cm, Tiefe: 9,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x 3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 230 Lumen = 230 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,38 kg
Weitere Suchbegriffe: Downlight, LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, Ranex 5000.466 Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenwandbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Außenlampen Gartenbeleuchtung Gartenleuchten, Gartenlampen Lichtstrahlbündelung up/down-Lights, up/down-Beleuchtung LED-Technologie Lichtbündelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,58*
€ 18,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
5000.466-2
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.