Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Set SMD-LED Wandleuchte KIMI Metall, downlight, 230Lm, warm, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4er Set SMD-LED Wandleuchte KIMI Metall, downlight, 230Lm, warm, IP44
4er Set SMD-LED Wandleuchte KIMI Metall, downlight, 230Lm, warm, IP44
4er Set SMD-LED Wandleuchte KIMI Metall, downlight, 230Lm, warm, IP44
4er Set SMD-LED Wandleuchte KIMI Metall, downlight, 230Lm, warm, IP44
4er Set SMD-LED Wandleuchte KIMI Metall, downlight, 230Lm, warm, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-5000.466-4
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     5000.466-4
EAN/GTIN:
     4260492251250
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

4er Set SMD-LED Wandleuchte KIMI Metall, downlight, 230Lm, warm, IP44

Diese Wandleuchte wirkt schlicht-elegant, hat es aber Dank sparsamer SMD-LED-Technologie in sich:
Mit 230 Lumen hellem warmweißen Licht lässt sie Ihre Außenanlagen mit akzentuierenden down-Lichtbündelungen erstrahlen oder begrüßt Sie und Ihre Besucher mit formvollendeter Eleganz.

* Inkl. Montagematerial
* Material: Aluminium / Plexiglas
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 8 cm, Breite: 6,5 cm, Tiefe: 9,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x 3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 230 Lumen = 230 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,38 kg
Weitere Suchbegriffe: Downlight, downlight 230v, downlight, anbauleuchte 3000k, Ranex 5000.466 Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenwandbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Außenlampen Gartenbeleuchtung Gartenleuchten, Gartenlampen Lichtstrahlbündelung up/down-Lights, up/down-Beleuchtung LED-Technologie Lichtbündelung, 4er-Spar-Set 4er Sparset Doppelpack Sparpack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,29*
€ 66,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,34*
€ 64,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,37*
€ 61,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,89*
€ 59,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,04*
€ 55,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,60*
€ 48,31
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
10.011.57
ab € 10,47*
Ähnlich
RANEX
5000.466-2
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.