Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solarstrahler, Edelstahl, Dämmerungssensor, Erdspieß, rund IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Solarstrahler, Edelstahl, Dämmerungssensor, Erdspieß, rund IP44
LED Solarstrahler, Edelstahl, Dämmerungssensor, Erdspieß, rund IP44
LED Solarstrahler, Edelstahl, Dämmerungssensor, Erdspieß, rund IP44
LED Solarstrahler, Edelstahl, Dämmerungssensor, Erdspieß, rund IP44
LED Solarstrahler, Edelstahl, Dämmerungssensor, Erdspieß, rund IP44
LED Solarstrahler, Edelstahl, Dämmerungssensor, Erdspieß, rund IP44
LED Solarstrahler, Edelstahl, Dämmerungssensor, Erdspieß, rund IP44
LED Solarstrahler, Edelstahl, Dämmerungssensor, Erdspieß, rund IP44
Artikel-Nr.:
     1609-5000.389
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     5000.389
EAN/GTIN:
     8711387095719
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

LED Solarstrahler, Edelstahl, Dämmerungssensor, Erdspieß, rund IP44

Mit diesem LED-Solar-Bodeneinbaustrahler aus Edelstahl setzen Sie völlig flexibel Lichtakzente in Ihrem Außenbereich:
Mit Dämmerungssensor und Ein/Ausschalter versehen haben Sie jederzeit die Ausleuchtung oder Orientierung, die Sie wünschen.

* Drahtlose Installation
* 2 x AA NimH Akkus enthalten (nicht vorgeladen)
* 2 x 0,06 Watt
* 135 x 120 x 120 mm
* IP44
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 0,06 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl.
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, bodeneinbaulampen led, bodeneinbaulampe, ranex bodeneinbaustrahler, 5000.389 Solarleuchte LED-Solar Außenlampen, LED-Bodenleuchte LED-Bodenlampe Solarleuchte, Solarstrahler Solarlampe LED-Solarlampe, Wegbeleuchtung Solarbeleuchtung, Außenlichter, Außenbeleuchtung, Außenleuchten, Bodenbeleuchtung, Bodenleuchten, Bodenlampen, Bodeneinbaulampen, Bodeneinbauleuchten, LED-Technologie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 9,09*
€ 13,37*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 12,90*
€ 18,84*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.