Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-5000.154 Herst.-Nr.: 5000.154 EAN/GTIN: 8711387052514 |
| |
|
| | |
| LED Solar-Leuchte "Stein" aus Polyresin mit 3 LEDs, IP44 Setzen Sie besondere Akzente in Ihrem Garten oder an Ihrem Haus mit der Solarleuchte "Stein". Diese Solarlampe schafft eine gemütliche Atmosphäre Abend für Abend und sind unabhängig von jeder Steckdose. Der eingebaute Akku wird am Tag über die integrierte Solarzelle geladen und versorgt bei Dunkelheit den Stein mit notwendigem Strom. Bei vollem Akku ca. eine Leuchtdauer von 5-8 Stunden 3 x 0,06 Watt LEDs sorgen für eine ideale Beleuchtung. * Solarleuchte "Stein" * Material: Kunststoff (Polyresin) * Farbe: Grau-braun * 2 x AA Akkus 1,2V enthalten * 3 x LEDs á 0,06 Watt (kaltweiß) * mit Ein-/Ausschalter * Tag-/Nachtsensor Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Leuchtmittel enthalten: | max. 0,06 Watt) | Schutzart: | IP 44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe, 5000.154, Solarlampen, Solarleuchten garten, Solar Gartenleuchte, Solarstrahler, Terrassenbeleuchtung, Outdoor, LED Außenbeleuchtung, Deko-Solarstein, Stein Leuchte, Solarsteine, Dekosteine, Gartendeko, Solarstein, Steinoptik, aussenleuchten, Dekoleuchte, Solar Dekoleuchte |
| | |
| |