Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar Gartenleuchte 3 LED, Solar betriebenes LED Licht in einem Stein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Solar
Solar
Artikel-Nr.:
     1039U-9739009080
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     RA-5000154
EAN/GTIN:
     8711387052514
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Solar Gartenleuchte 3 LED, Solar betriebenes LED Licht in einem Stein Design, aus Plastik.
Material: Plastik
Betrieb: Solar + 2xAA Akkus (mitgel.)
Licht: 3 LED 0,06W
Gewicht: 540 g
Abmessungen: 175x134x143 mm
Farbe: grau

Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe, Solar, Gartenleuchte, 3, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 9,74*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 10,95*
€ 16,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
5000.154-2
ab € 12,48*
Ähnlich
RANEX
5000.154-4
ab € 24,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.