| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-470660142 Herst.-Nr.: 470660142 EAN/GTIN: 4017807529197 |
| |
|
| | |
| Schwenkbare LED Außen Wegeleuchte AVON Höhe 100cm, Anthrazit Die schwenkbare Wegeleuchte AVON aus dem Hause Trio Leuchten überzeugt durch ihr schlichtes Erscheinungsbild und die unterschiedlich einstellbaren Beleuchtungsszenarien. Einfach montiert nutzen Sie die Leuchte als Downlight (Lichtaustritt nach unten) und setzen so tolle Lichtakzente an Außenwegen oder sie schaffen durch das schwenkbare Beleuchtungselement ihr ganz eigenes Lichtszenario. Die Leuchte ist seitlich schwenkbar oder sie schwenken den beleuchteten Teil komplett nach vorn, ganz wie es Ihnen am besten gefällt. Gefertigt aus Aluminium und mit der Schutzart IP54 ist die 100cm hohe Pollerleuchte perfekt für Außenbereiche geeignet. Ausgestattet mit einem fest verbauten LED mit einer Leistung von 7 Watt und 800 Lumen in warmweiß garantiert die Außenlampe effiziente Beleuchtung an Garten-und Gehwegen und auf dem Grundstück. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Aluminium | Farbe: | Anthrazit matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 100 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 16,4 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 800 Lumen = 800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, trio podestleuchte, Wegeleuchten, Wegelampen, Wegleuchten, Weglampen, Außenleuchten, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Wegebeleuchtung, Wegbeleuchtung, Gartenwegbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, für, den, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Terrassenbeleuchtung, Gehwegleuchten, mit, Strom, wetterfest, anthrazit, ideen, außenbereich, design, moderne, outdoor, bodenleuchten, bodenlampen, schwenkbar, pollerleuchten, gartenleuchten, gartenlampen, downlight |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 69,16* | € 86,63* | | | | | | | | 1 | | € 65,00* | ab € 69,07* | € 87,13* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 82,54* | € 103,72* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 96,05* | € 120,19* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 152,29* | € 184,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|