Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte GANGES Aluminium Anthrazit, Höhe 100cm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte GANGES Aluminium Anthrazit, Höhe 100cm IP54
LED Pollerleuchte GANGES Aluminium Anthrazit, Höhe 100cm IP54
LED Pollerleuchte GANGES Aluminium Anthrazit, Höhe 100cm IP54
LED Pollerleuchte GANGES Aluminium Anthrazit, Höhe 100cm IP54
LED Pollerleuchte GANGES Aluminium Anthrazit, Höhe 100cm IP54
LED Pollerleuchte GANGES Aluminium Anthrazit, Höhe 100cm IP54
LED Pollerleuchte GANGES Aluminium Anthrazit, Höhe 100cm IP54
LED Pollerleuchte GANGES Aluminium Anthrazit, Höhe 100cm IP54
Artikel-Nr.:
     1609-421760142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     421760142
EAN/GTIN:
     4017807303582
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte GANGES Aluminium Anthrazit, Höhe 100cm IP54

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!

Diese LED Pollerleuchte passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist daher die ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Durch den nach unten gerichtete Lichtstrahl erhalten Sie eine gezielte Ausleuchtung mit schönem Lichteffekt auf Ihrem Gehweg oder in Ihrem Beet.

Gefertigt ist die Stehleuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium versehen mit Acryl-Glas. Durch die Oberfläche in anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant.
Mit einer Höhe von 100cm sowie einer Breite von 17cm x 14cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlampe oder Wegeleuchte geeignet.

Dank Schutzart IP54 kann die Außenstehleuchte in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Pollerleuchten sind, nach modernen Terrassenlampen, nach zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten zur Gartenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird der Trio Außenstandleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Pollerleuchte ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 9 Watt und 1000 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt.

Zur Dämmerung bringen uns Wegeleuchten und Wandleuchten sicher zum Haus oder der Garage, sehr schön ist die Kombination der LED Stehleuchte mit der 50cm hohen LED Sockelleuchte und der Outdoor Wandleuchte aus der Serie GANGES!
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Anthrazit - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 100 cm, Breite: 17 cm, Tiefe: 14 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1000 Lumen = 1000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,85 kg
Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, pfeilerleuchte, led, außenleuchten, außenlampen, außenbeleuchtung, wegeleuchten, wegleuchten, wegbeleuchtung, gartenwegbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, gartenbeleuchtung, mit, strom, anthrazit, moderne, außenlicht, für, den, gehweglampen, gehwegleuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 114,34*
€ 143,14*
1
€ 5,95*
ab € 113,22*
€ 143,31*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 115,23*
€ 145,87*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
421160142
ab € 92,36*
Ähnlich
TRIO Leuchten
521160142
ab € 81,23*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537100
ab € 99,69*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537099
ab € 86,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.