Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große LED Mastleuchte Aluminium Schwarz mit Glaskugel, Höhe 240cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Große LED Mastleuchte Aluminium Schwarz mit Glaskugel, Höhe 240cm
Große LED Mastleuchte Aluminium Schwarz mit Glaskugel, Höhe 240cm
Große LED Mastleuchte Aluminium Schwarz mit Glaskugel, Höhe 240cm
Große LED Mastleuchte Aluminium Schwarz mit Glaskugel, Höhe 240cm
Große LED Mastleuchte Aluminium Schwarz mit Glaskugel, Höhe 240cm
Große LED Mastleuchte Aluminium Schwarz mit Glaskugel, Höhe 240cm
Große LED Mastleuchte Aluminium Schwarz mit Glaskugel, Höhe 240cm
Artikel-Nr.:
     1609-468LM750
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     468LM750
EAN/GTIN:
     4260768179042
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

Große LED Mastleuchte Aluminium Schwarz mit Glaskugel, Höhe 240cm

Diese LED Mastleuchte passt sich durch das elegante Design fast jedem Bereich an und ist daher die ideale Außenbeleuchtung für Ihren Garten oder die Einfahrt.

Gefertigt ist diese Mastleuchte, die von der Form her an eine nostalgische Straßenlaterne erinnert, aus klarem Acrylglas und schwarzem Aluminium. Je nach Leuchtmittel erhalten Sie hier eine sehr schöne Gartenbeleuchtung oder Straßenbeleuchtung.

Mit einer Höhe von 240 cm ist diese Außenleuchte sehr gut als auffällige Gartenlaterne oder Wegeleuchte geeignet.

Die Leuchte ist Handmade in EU. Alle Produktionsabschnitte werden per HAND vollzogen (Kokillenguss). Im Unterschied zum Druckguss besteht der Kokillenguss aus der fast doppelten Wandstärke. Dies sorgt für eine besonders hohe Stabilität und langlebigen Korrosionsschutz (auch in Gebieten, die sich in Meernähe befinden).

Die Mastleuchte wird inklusive einem passenden E27 Filament LED mit 7 Watt und 806 Lumen in warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Schwarz matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 240 cm, Breite: 40 cm, Tiefe: 35 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Extern über Hausinstallation
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
6,45 kg
Weitere Suchbegriffe: Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, aufsatzleuchte led, aufsatzleuchte, LED, Mastleuchte-n, außenlampe-n, außenleuchte-n, wegbeleuchtung, terrassen-beleuchtung, terrassenlampe-n, terrassenleuchte-n, gartenbeleuchtung, garten-lampen, mit, strom, wegeleuchte, laternen, für, draußen, wetterfest, außen-licht, ideen, gartenweg-beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 345,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 416,35*
€ 495,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 406,15*
€ 483,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 391,22*
€ 465,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 380,33*
€ 452,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 345,21*
€ 410,80
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
517-250
ab € 524,55*
Ähnlich
Konstsmide
550-750
ab € 423,59*
Ähnlich
Konstsmide
7336-320
ab € 207,07*
Ähnlich
meineWunschleuchte
560LM250
ab € 274,86*
Ähnlich
TRIO Leuchten
411060342
ab € 157,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.