|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-4556.01.50.9600 Herst.-Nr.: 4556.01.50.9600 EAN/GTIN: 4003474391465 |
| |
|
|  |  |
 | LED Wandleuchte "Landkarte" indirekte Beleuchtung Silber, Breite 60cm LED Wandleuchte "Landkarte" indirekte Beleuchtung in Grau mit Silberakzenten Holen Sie sich die Welt ins Haus! Wenn Sie auf der Suche nach besonderen Wandleuchten sind, ist diese edle Designerlampe genau richtig! Die Weltkarte in raffinierter 3D-Optik mit indirekter Beleuchtung wird schnell zum Highlight in Ihren Räumen. Bei einer Breite von 60cm und einer Höhe von 30cm hat sie eine Ausladung von nur 5cm. Mit dem Farbmix aus Grau und Silber passt die Leuchte zu vielen Einrichtungskonzepten und bietet eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Ob ausgeschaltet oder hell erleuchtet als Willkommensgruß im Eingangsbereich und Treppenhaus oder als ausgefallenes Wandbild im Wohnzimmer, Esszimmer und Arbeitszimmer. Setzen Sie besondere Akzente an Ihren Wänden. Das fest verbaute LED Modul hat eine Leistung von 26 Watt, 1700 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß). Weitere Informationen:  |  | Material: | Metall | Farbe: | Grau - Silber | Abmessungen: | Höhe: 30 cm, Breite: 60 cm, Tiefe: 5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 26 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1700 Lumen = 1700 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,7 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Landkarte, Landkarten-Tafel, Landkartentafel, anbauleuchte, Wandlampen, Wandleuchten, Leuchten, Lampen, fürs, Wand, eckig, silber, grau, ausgefallene, schöne, moderne, Büro, Beleuchtung, Design, Wandbeleuchtung, Deko, Licht, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, Eingangsbereich, Treppenhaus, Galerie, Wohnraumleuchten, Büroleuchten, Bürolampen, Flurlampen, Flurleuchten, LED, flache, große, indirekte |
|  |  |
| |