Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlichtes Kontrollschalterset in Cremeweiß inkl. Rahmen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlichtes Kontrollschalterset in Cremeweiß inkl. Rahmen
Schlichtes Kontrollschalterset in Cremeweiß inkl. Rahmen
Schlichtes Kontrollschalterset in Cremeweiß inkl. Rahmen, 43234313-Set
Schlichtes Kontrollschalterset in Cremeweiß inkl. Rahmen
Schlichtes Kontrollschalterset in Cremeweiß inkl. Rahmen
Schlichtes Kontrollschalterset in Cremeweiß inkl. Rahmen
Artikel-Nr.:
     1609-43234313-Set
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     43234313-Set
EAN/GTIN:
     4260380826560
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1 fach
abdeckrahmen

Schlichtes Kontrollschalterset in Cremeweiß inkl. Rahmen

Dieses schlichte Kontrollschalterset aus dem Hause Everflourish kann überall dort eingesetzt werden, wo Funktionalität und Modernität gefragt wird.

Dieser Kontrollschalter kann als 1-poliger Ausschalter oder als Wechselschalter angeschlossen werden.
Die Glimmlampe leuchtet bei eingeschaltetem Verbraucher - zur Überwachung
des Schaltzustandes.

Im Lieferumfang sind der Kontrollschalter (Art.Nr. 4313) und der Rahmen (Art.Nr. 4323) enthalten, diese sind selbstverständlich auch einzeln erhältlich.

Zum Einbau empfehlen wir Ihnen einen fachlich geschulten Elektrotechniker hinzuzuziehen.

* 1-fach Rahmen / Schalterblende
* Business-Line
* Material: Kunststoff
* Farbe: Cremeweiß
* Breite: 8,0 cm x Länge: 8,0 cm x Tiefe: 1 cm

* Kontrollschalter
* Business-Line
* Für den Innenbereich geeignet
* Material: Kunststoff
* Farbe: Cremeweiß
* Form: eckig
* Nennstrom: 10 AX
* Breite: 8,0 cm x Tiefe: 4,0 cm x Länge: 8,0 cm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen gao, 4323, 4313, GAO, EverFlourish, Business-Line, Schalter, Wandtaster, Kontrollschalter, Kontrolltaster, 1-Fach Rahmen, Wandschalter, Taster, Ein-/Aus-Schalter, Gira, Kopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
EFE001 pw
ab € 0,69*
Ähnlich
GAO
4333
ab € 4,30*
Ähnlich
GAO
43434332-Set
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.