Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenfluter SANTO II dimmbar mit Leselampe, Rostfarbig antik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenfluter SANTO II dimmbar mit Leselampe, Rostfarbig antik
LED Deckenfluter SANTO II dimmbar mit Leselampe, Rostfarbig antik
LED Deckenfluter SANTO II dimmbar mit Leselampe, Rostfarbig antik
LED Deckenfluter SANTO II dimmbar mit Leselampe, Rostfarbig antik
LED Deckenfluter SANTO II dimmbar mit Leselampe, Rostfarbig antik
LED Deckenfluter SANTO II dimmbar mit Leselampe, Rostfarbig antik
LED Deckenfluter SANTO II dimmbar mit Leselampe, Rostfarbig antik
Artikel-Nr.:
     1609-421910228
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     421910228
EAN/GTIN:
     4017807267549
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Deckenfluter SANTO II dimmbar mit Leselampe, Rostfarbig antik

Die LED Stehleuchte SANTO II aus dem Hause TRIO Leuchten zeichnet sich durch ihre schlichte Präsenz und ihr klassisches Design aus.
Die Leuchte spendet genug Licht, kann gleichzeitig aber auch für eine gemütliche Atmosphäre sorgen.
Schaffen Sie ein Ambiente ganz nach Ihren persönlichen Wünschen indem Sie die Lichtintensität über den integrierten Dimmer variieren.

Idealerweise findet die Leuchte ihren Platz neben dem Sofa oder in einer gemütlichen Leseecke, denn für ein bestmögliches Lichtergebnis sorgt neben dem Deckenfluter als Hauptlichtquelle ein flexibler Lesearm für ein effektives Leselicht. Dieser lässt sich gezielt ausrichten, sodass der gewünschte Lichtfall frei gewählt werden kann.
Im Flur oder Schlafzimmer eingesetzt sorgt sie für ein wohnliches Ambiente.
Die Stehleuchte hat eine Höhe von 180 cm und eine Breite von 25,5 cm.

Passend zu dem schlichten Design der Leuchte ist diese in Rostfarbig antik gehalten, wodurch sie mit vielen verschiedenen Einrichtungskonzepten harmoniert.

*Inklusive fest verbauter SMD-LED Modulen 4 x 4,5 Watt, 450 Lumen Warmweiß (Deckenfluter) und
1 x 4,5 Watt, 450 Lumen in Warmweiß (Leselampe)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Rost antik
Abmessungen:
Höhe: 180 cm, Breite: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (4 x 4,5 Watt)
Lichtstärke:
4 x 450 Lumen = 1800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (1 x 4,5 Watt)
Zusatz Lichtstärke:
1 x 450 Lumen = 450 Lumen
Zusatz Lichtfarbe:
warmweiß 3000 Kelvin
Dimmbar:
Ja - Drehdimmer
Bewegungsmelder:
Nein
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, LED-Baustrahler, Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, standlampe led 3000k, led-baustrahler, led außensockelleuchte, Deckenstrahler, LED, Designerlampen, Designlampen, Designklassiker, elegante, dimmbar, dimmbare, mit, Dimmer, zum, dimmen, Leselampen, Leseleuchten, Lesearm, hinter, Sofa, schmale, Spot, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Büro, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Flexarm, flexible, flexibel, Glasschirm, Loft, Steh, Stand
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 86,43*
€ 109,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,53*
€ 109,77*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 86,65*
€ 109,90*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,59*
€ 113,40*
€ 18,00*
ab € 94,13*
€ 119,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R40063124
ab € 61,55*
Ähnlich
k.A.
511764
ab € 21,49*
Ähnlich
TRIO Leuchten
511895
ab € 82,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.